A B Batterier inkludert: Nei , Caster Dia.: 8" , hjulmateriale: Glassfylt nylon , hjulbredde: 2" , Farge: Gul , Holdedybde: 2" , Vuggehøyde: 5" , Vuggebredde: 30.38 " , Tromme Dia.: 24 " , Trommestørrelse: 55 gal. , Rammemateriale: Stål , Fremre hjulmateriale: Glassfylt nylon , Bredde på hjul foran: 2" , Høyde: 39.81 " , Materiale: Stål , Antall hjul: 4 , Antall svingbare hjul bak med brems: 2 , Antall svingbare hjul: 2 , Bakre hjulmateriale: Glassfylt nylon , Bredde på hjul bak: 2" , Avtakbart håndtak: Ja , Bredde: 30.62 "