A Aktiveringsspak: Nei , Lager: Kulelager , Koblingstype: AMP Superseal 1.5 , Husmateriale: PBT , IP-vurdering: IP67 , Maks. Belastningsmotstand: 250 Ohm , Maks. Radial: 100 N , Maks. Akselbelastning: 100 N , Maks. Akselbelastning, aksial: 50 N , Maks. Lagringstemperatur: 85 grader C , Mekanisk stopp: Nei , Min. Belastningsmotstand: 20000 Ohm , Min. Driftstemperatur: -40 grader C , Min. Lagringstemperatur: -40 grader C , Antall utganger: 1 , Utgangsstrøm: 4 til 20 mA , Utgangsspenning: 0.5 til 4.5V , Polaritetsreverseringsbeskyttelse: Ja , Vedtak: 0.1 grader , Signalsekvens: Mot klokken , Signaloppdateringshastighet: 2000 Hz , Teknologi: Hall , Temperaturkoeffisient: typ. - 250 ppm/K til type. +250 ppm/K , Moment for festeskruer: 2.5 Nm