PARKER Testpunktkontakter, PD -seriens brystvorter, 1/8 tommer størrelse


filtre
Body Material: Stål , Kroppsstørrelse: 1 / 8 " , Strømningshastighet: 0.8 Gal / min , Maks. Driftstrykk: 6000 psi , Maks. Arbeids press: 6000 PSI , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Forseglingsmateriale: Nitril , Ventiltype: Ikke søl
StilModellTilkoblingstypeTrådstørrelseGjengetypeTube SizePris (eks. mva)
A
PD357
Metric-mann-256NOK
RFQ
B
PD323
NPTF1 / 8-27 "mann-220NOK
RFQ
B
PD363
NPTF3 / 8-18 "mann-244NOK
RFQ
C
PD322
NPTF1 / 8-27 "Hunn-222NOK
RFQ
C
PD342
NPTF1 / 4-18 "Hunn-216NOK
RFQ
B
PD343
NPTF1 / 4-18 "mann-131NOK
RFQ
D
PD346
Seal-Lok9 / 16-18 "UNFMannlig skott1 / 4 "405NOK
RFQ
E
PD34BTL
Seal-Lok--1 / 4 "300NOK
RFQ
F
PD38BTL
Seal-Lok--1 / 2 "233NOK
RFQ
E
PD36BTL
Seal-Lok--3 / 8 "301NOK
RFQ
F
PD310BTL
Seal-Lok--5 / 8 "290NOK
RFQ
G
PD36BTX
Triple-Lok--3 / 8 "259NOK
RFQ
H
PD312BTX
Triple-Lok--3 / 4 "296NOK
RFQ
G
PD34BTX
Triple-Lok--1 / 4 "245NOK
RFQ
H
PD38BTX
Triple-Lok--1 / 2 "221NOK
RFQ
I
PD351
UNF1 / 2-20mann-179NOK
RFQ
I
PD341
UNF7 / 16-20mann-237NOK
RFQ
I
PD361
UNF9 / 16-18mann-154NOK
RFQ
I
PD331
UNF3 / 8-24mann-703NOK
RFQ

Testpunktkontakter, PD -seriens brystvorter, 1/8 tommer størrelse

Parker PD-seriens nipler kobles til PD-seriens koblinger under push-to-connect-drift for hydrauliske og pneumatiske applikasjoner innen vedlikehold og feilsøking av væske- eller luftsystemer, mobilutstyrsmotorer, kjølesystemer og industrielle hydrauliske systemer. Disse sølfrie koblingene med skylleventiler reduserer søl og inntrenging av luft mens du kobler til eller fra væskeledninger. De har stålkonstruksjon med sink og klar trivalent kromatplettering og en nitriltetning for korrosjonsbestandighet, og forhindrer dermed inntrengning av støv og tåler et maksimalt driftstrykk på 6000 psi. Utvalgte modeller har skottendetilpasningskonfigurasjoner for spesifikke systeminstallasjoner og panelmontering. Velg fra et bredt utvalg av disse gjengede hann-/hunnniplene med NPTF, UNF, Metrisk, Triple-Loc eller Seal-Loc portendetilkoblinger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?