Hydrauliske strømningsdelere

filtre

Hydrauliske strømningsdelere er designet for å fordele enkeltpumpestrømmen likt eller i forhåndsdefinerte forhold mellom 2 eller flere aktuatorer. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av hydraulisk strømning...Les mer

StilModellPris (eks. mva)
AAFT100-250/250-B-6503 346NOK
AAFT100-510/510-B-6503 443NOK
StilModellForskyvningStrømningshastighetHøydeLengdeDriftstrykkBreddePris (eks. mva)
A10200750.129 cc / turtall2.4-5 GPM3.26 "7.55 "3000 psi2.99 "4 836NOK
A10200760.258 cc / turtall5-10 GPM3.26 "7.55 "2300 PSI2.99 "4 612NOK
A11000420.581 cc / turtall10-20 GPM4"9.85 "2750 PSI4.25 "8 615NOK
PARKER -

GRESEN Hydraulisk strømningsdeler, støpejern, 5.51 tommers lengde, 1.87 tommers bredde

ModellSakPris (eks. mva)
PDC-12-50CT7GLH2 547 NOK
CHIEF -

Hydraulisk flytdeler rotasjonsutstyr

ModellSakPris (eks. mva)
FM-4R4.2SAH4UVY11 793 NOK

Hydrauliske strømningsdelere

Hydrauliske strømningsdelere fordeler strømmen som kommer fra en enkelt pumpe, likt eller i forhåndsdefinerte forhold, mellom 2 eller flere aktuatorer. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av hydrauliske strømningsdelere fra Sjef og haldex. Disse strømningsdelere av roterende gir brukes til å synkronisere 2 parallelle bevegelser hydraulisk i stedet for mekanisk. De har en permanent støpt støpejernskonstruksjon som tåler driftstrykk opp til 3000 PSI og en integrert differensialavlastningsventil for å redusere oppbygget trykk på innsiden. De 11 tenners herdede stålgirene kan rotere med en maksimal hastighet på 4500 RPM, og gir et ytre væsketrykk på 4500 PSI. Velg fra et bredt utvalg av hydrauliske strømningsdelere, tilgjengelig i 2.4 til 5, 2.5 til 5, 5 til 10 og 10 til 20 GPM strømningsklassifiseringer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installeres hydrauliske strømningsdelere?

  • Bestem strømningshastighetskravene for hvert utløp.
  • Velg riktig type strømningsdeler for din applikasjon.
  • Monter strømningsdeleren sikkert i det hydrauliske systemet, og juster portene.
  • Koble til hydraulikkledningene ved hjelp av passende koblinger og slanger.
  • Test strømningsdeleren for å sikre jevn strømningsfordeling og foreta justeringer om nødvendig.
  • Overvåk og vedlikehold strømningsdeleren og hydraulikksystemet regelmessig for optimal ytelse.

Hvordan velger jeg riktig hydraulisk strømningsdeler for det hydrauliske systemet mitt?

  • Bestem nødvendige strømningshastigheter og velg en deler som kan håndtere dem.
  • Velg en skillevegg med riktig antall uttak.
  • Sørg for at skilleveggen kan håndtere det hydrauliske systemets maksimale driftstrykk.
  • Velg en mer nøyaktig skillevegg hvis presisjon er nødvendig.
  • Velg en slitesterk skillevegg med lite vedlikehold.
  • Bekreft kompatibilitet med andre hydrauliske komponenter.

Hvordan rengjøre og vedlikeholde hydrauliske strømningsdelere?

  • Inspiser regelmessig for skader, lekkasjer eller korrosjon.
  • Hold den ren ved å tørke den ned.
  • Sørg for ren hydraulikkvæske og skift filtre regelmessig.
  • Kontroller og vedlikehold smøring.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?