PARKER PD34BTL nippel, 1/8 tomme størrelse, tetningslås, diagnostisk, stål

Vare: BX4ZGB Modell: PD34BTL
300NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 8 "
TilkoblingstypeSeal-Lok
Strømningshastighet0.8 Gal / min
Maks. Driftstrykk6000 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Arbeids press6000 PSI
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Platingsink
Forsegl materialeNitril
Tube Size1 / 4 "
VentiltypeIkke søl

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeTrådstørrelseGjengetypeTube SizePris
PARKER PD343 Nippel, 1/8 tommers kroppsstørrelse, 1/4-18 tommers gjengestørrelse, stål | BX2QKB PD343NPTF1 / 4-18 "mann-131NOK
RFQ
PARKER PD323 Nippel, 1/8 tommers kroppsstørrelse, 1/8 -27 tommers gjengestørrelse, stål | BX3EBC PD323NPTF1 / 8-27 "mann-220NOK
RFQ
PARKER PD351 Nippel, 1/8 tommers kroppsstørrelse, 1/2-2 tommers gjengestørrelse, stål | BX3EBD PD351UNF1 / 2-20mann-179NOK
RFQ
PARKER PD38BTL nippel, 1/8 tommers størrelse, tetningslås, diagnostisk, stål | BX3EBG PD38BTLSeal-Lok--1 / 2 "233NOK
RFQ
PARKER PD341 Nippel, 1/8 tommers kroppsstørrelse, 7/16-2 tommers gjengestørrelse, stål | BX3EBH PD341UNF7 / 16-20mann-237NOK
RFQ
PARKER PD322 Nippel, 1/8 tommers kroppsstørrelse, 1/8 -27 tommers gjengestørrelse, stål | BX4ZFM PD322NPTF1 / 8-27 "Hunn-222NOK
RFQ
PARKER PD310BTL nippel, 1/8 tommers størrelse, tetningslås, diagnostisk, stål | BX4ZFN PD310BTLSeal-Lok--5 / 8 "290NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PD34BTL nippel, 1/8 tomme størrelse, tetningslås, diagnostisk, stål
300NOK / enhet