Base bredde: 34.25 " , Batterier inkludert: Nei , Kapasitet: 350 lbs. , hjulmateriale: Gummi , Farge: Blå , Avstand mellom trinn: 10 " , Fremre hjulmateriale: polyuretan , Type hjul foran: Sving , Bredde på hjul foran: 1 1 / 4 " , Rekkverk inkludert: Ja , Materiale: Stål , Antall Caster: 4 , Antall fremre hjul: 2 , Antall bakhjul: 2 , Bakre hjulmateriale: Gummi , Bredde på hjul bak: 2 1 / 2 " , Fjærbelastet: Nei , Trinnavstand: 10 " , Trinntype: Grip Strut , Trinnbredde: 23.56 " , Bredde: 34 1 / 4 "