VESTIL LAD-11-14-G lagerstige, 58 grader, grepstag, 11 trinn, 14 tommer størrelse | AG7UTY

VESTIL LAD-11-14-G lagerstige, 58 grader, grepstag, 11 trinn, 14 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7UTY Modell: LAD-11-14-G

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 369 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
ANSI-klasseA14.7
Base lengde85.06 "
Base bredde34.25 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet350 lbs.
Caster materialeGummi
FARGEBlå
Avstand mellom trinn10 "
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulpolyuretan
Type hjul foranSving
Bredde på hjul foran1 1 / 4 "
Håndtakshøyde140 "
Rekkverk inkludertJa
Høyde140 "
Lengde85.062 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Antall fremre hjul2
Antall bakhjul2
Antall trinn11
Bakhjul Dia.10 "
Materiale på hjul bakGummi
Bredde på hjul bak2 1 / 2 "
VårbelastetNei
Trinnsvinkel58 grader
Trinndybde7"
Trinnavstand10 "
TrinntypeGrip Strut
Trinnbredde23.56 "
Topp trinndybde14 "
Topptrinnshøyde110 "
Brukbar lengde76 1 / 2 "
Brukbar bredde23 9 / 16 "
Bredde34.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 124.2
Skipets høyde (cm)370.84
Skipets lengde (cm)216.06
Skipets bredde (cm)87
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeHåndtakshøydeHøydeAntall trinnTrinnsvinkelTopp trinndybdeBrukbar lengdePris
VESTIL LAD-10-14-G rullende lagerstige, 58 grader, gripeben, 10 trinn, 14 tommers størrelse | AG7UTP LAD-10-14-G78.94 "130 "130 "1058 grader14 "70 3 / 16 "22 106 NOK
VESTIL LAD-10-14-G-EZ rullende lagerstige, 50 grader, grepstag, 10 trinn, 14 tommers størrelse | AG7UTQ LAD-10-14-G-EZ97.69 "130 "130 "1050 grader14 "89 5 / 16 "22 406 NOK
VESTIL LAD-10-21-G rullende lagerstige, 58 grader, grepstag, 10 trinn, 21 tommers størrelse | AG7UTU LAD-10-21-G85.19 "130 "130 "1058 grader21 "77 3 / 16 "22 749 NOK
VESTIL LAD-10-21-G-EZ rullende lagerstige, 50 grader, gripeben, 10 trinn, 21 tommers størrelse | AG7UTV LAD-10-21-G-EZ103.94 "130 "130 "1050 grader21 "96 5 / 16 "22 980 NOK
VESTIL LAD-11-14-G-EZ lagerstige, 50 grader, gripeben, 11 trinn, 14 tommers størrelse | AG7UTZ LAD-11-14-G-EZ103.88 "140 "140 "1150 grader14 "97 5 / 16 "25 657 NOK
VESTIL LAD-11-21-G lagerstige, 58 grader, grepstag, 11 trinn, 21 tommer størrelse | AG7UUC LAD-11-21-G91.25 "140 "140 "1158 grader21 "83 1 / 2 "26 945 NOK
VESTIL LAD-11-21-G-EZ lagerstige, 50 grader, gripeben, 11 trinn, 21 tommers størrelse | AG7UUD LAD-11-21-G-EZ110.88 "140 "140 "1150 grader21 "104 5 / 16 "26 258 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LAD-11-14-G lagerstige, 58 grader, grepstag, 11 trinn, 14 tommer størrelse
25 369 NOK / enhet