SQUARE D Støpte kretsbrytere, QDP-serien


filtre
AIC-vurdering: 25kAIC @ 240V , Rammetype: QDP , Spenning: 240V
StilModellampsAntall polerPris (eks. mva)
A
QDP32070TM
70A312 751 NOK
B
QDP32100TM
100A312 751 NOK
C
QDP22100TM
100A29 146 NOK
C
QDP22110TM
110A29 146 NOK
D
QDP22125TM
125A29 146 NOK
E
QDP32125TM
125A312 751 NOK
F
QDP32150TM
150A312 751 NOK
G
QDP22175TM
175A29 146 NOK
H
QDP22200TM
200A211 627 NOK
F
QDP32200TM
200A313 623 NOK
G
QDP22225TM
225A29 146 NOK

Støpte kretsbrytere, QDP-serien

Square D QDP-seriens effektbrytere beskytter industrielle maskiner og utstyr mot skader forårsaket av kortslutning og overbelastning. De har en ikke-utskiftbar, termisk magnetisk utløserenhet som gir både langtids- og øyeblikkelig utløsningsfunksjoner. Disse kretsbryterne har en QDP-ramme med en maksimal avbruddskapasitet på 25kA ved 480V og bolt-on-monteringsevne som sikrer raskere installasjon og reparasjoner. De er utstyrt med lastsidesko som kan romme aluminium- og kobbertråder i størrelser fra 4 AWG til 300 kmcil. Strømbrytere i QDP-serien er tilgjengelige i 2- og 3-polet varianter Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?