Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QDP22225TM Bolt På effektbryter, Qdp, 225 A, 240VAC, 2P, 25kAIC@240V | AG8UCD

SQUARE D QDP22225TM Bolt på effektbryter, Qdp, 225 A, 240VAC, 2P, 25kAIC@240V

På lager
Vare: AG8UCD Modell: QDP22225TM
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
9 087 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering25kAIC @ 240V
amps225A
RammetypeQDP
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.467
Skipets høyde (cm)11.4
Skipets lengde (cm)25.1
Skipets bredde (cm)15.49

Produktdetaljer:

    • Square D QDP22225TM er en UL-listet og CSA-godkjent miniatyrbryter med en ikke-utskiftbar termisk-magnetisk utløsningsfunksjon.
    • Det er en 2-polet, 1-faset støpt boksbryter som fungerer ved 225 A / 240 V og har en maksimal avbruddsvurdering på 25 kAIC ved 240 V.
    • Denne påboltede Square D-kretsbryteren er enkel å installere og har linjesideklemmer for enkel ledningstilkobling.

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
SQUARE D QDP22100TM støpt kapslingsbryter, Bolt-On, 100 A, 240 VAC | AG8UBY QDP22100TM100A29 087 NOK
RFQ
SQUARE D QDP22110TM Bolt På effektbryter Qdp 110 Amp 240vac 2p 25kaic@240v | AG8UBZ QDP22110TM110A29 087 NOK
SQUARE D QDP22125TM Bolt On Circuit Breaker Qdp 125 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UCA QDP22125TM125A29 087 NOK
RFQ
SQUARE D QDP22175TM Bolt På effektbryter Qdp 175 Amp 240vac 2p 25kaic@240v | AG8UCB QDP22175TM175A29 087 NOK
SQUARE D QDP22200TM Bolt På effektbryter Qdp 200 Amp 240vac 2p 25kaic@240v | AG8UCC QDP22200TM200A211 627 NOK
SQUARE D QDP32070TM Bolt På effektbryter Qdp 70 Amp 240vac 3p 25kaic@240v | AG8UCE QDP32070TM70A312 813 NOK
SQUARE D QDP32100TM Bolt On Circuit Breaker Qdp 100 Amp 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8UCF QDP32100TM100A312 813 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QDP22225TM Bolt på effektbryter, Qdp, 225 A, 240VAC, 2P, 25kAIC@240V
9 087 NOK / enhet