Hullboring og trådmålere

filtre

MITUTOYO -

Bore Gage Set Holtest

StilModellMålingsrekkeviddePris (eks. mva)
A368-9180.8 til 245 988NOK
B368-9160.275 til 0.50029 702NOK
LOOS -

Ovale og stopphylsemålere

StilModellLengdeMålingsrekkeviddeBreddePris (eks. mva)
AGA-2P2 13 / 16 "7/32, 1/4, 9/32 og 5/16 "2 1 / 2 "280NOK
BGA-1P3.5 "1/32, 3/64, 1/16, 3/32, 1/8, 5/32 og 3/16 "2"280NOK
STARRETT -

Taper Gages

StilModellFinisheksamenerLengdeMaterialeMålingsrekkeviddeOmrådeBreddePris (eks. mva)
A269MA--64mm-2 å 12mm2 å 12mm-2 650NOK
B269MB--70mm-12 å 25mm12 å 25mm-3 403NOK
C269BPlain0.001 "2.75 "Stål0.5 til 1 "--3 564NOK
D269Apolert0.0012.5 "Herdet stål0.100 til 0.500 "-0.5 "3 001NOK
E270polert0.001 "/ 0.05 mm6.25 "Verktøystål0.010 til 0.150 "-7 1 / 16 "2 502NOK
LOOS -

Ballterminalmåler

StilModellMålingsrekkeviddePris (eks. mva)
AGA-B241/16, 3/32 og 1/8 "3 151NOK
BGA-B585/32 til 1/4 "2 878NOK
StilModellPris (eks. mva)
A357107010809NOK
RFQ
A357111510809NOK
RFQ
A3571060101 038NOK
RFQ
A3571020101 298NOK
RFQ
A357109510809NOK
RFQ
A3571055101 038NOK
RFQ
A357111010809NOK
RFQ
A357112510809NOK
RFQ
A357110510809NOK
RFQ
A357108510809NOK
RFQ
A357106510809NOK
RFQ
A3571045101 038NOK
RFQ
A3571025101 038NOK
RFQ
A3571005101 481NOK
RFQ
A357108010809NOK
RFQ
A357107510809NOK
RFQ
A3571030101 038NOK
RFQ
A3571145101 099NOK
RFQ
A357114010977NOK
RFQ
A357113510977NOK
RFQ
A357113010809NOK
RFQ
A357109010809NOK
RFQ
A3571050101 038NOK
RFQ
A3571010101 481NOK
RFQ
A357112010809NOK
RFQ
MITUTOYO -

Bore Gage sett Borematic

StilModellMålingsrekkeviddePris (eks. mva)
A568-9301 til 2"/25.4 til 50.8 mm46 320NOK
B568-9362 til 4/50.8 til 101.667 143NOK
INSIZE -

Bore Gages

StilModellSakMaterialePris (eks. mva)
A2322-35ABore GageStål2 761NOK
A2322-160ABore GageKeramisk2 857NOK
A2322-60ABore GageKeramisk2 906NOK
B2828-32Måler-5 850NOK
C2827-6Måler-4 722NOK
D2323-15Måler-3 916NOK
E2323-04Måler-4 529NOK
E2323-07Måler-4 216NOK
D2323-24Måler-3 517NOK
D2323-16Måler-5 284NOK
C2827-10Måler-5 912NOK
D2323-10Måler-4 517NOK
C2827-16Måler-6 407NOK
INSIZE -

målere

StilModellKjennetegnSakMaterialePris (eks. mva)
A2151-135-Måler-5 722NOK
B4102-136-Måler-7 263NOK
C2132-100-Måler-4 456NOK
D2222-E10-Måler-4 384NOK
D2222-E201-Måler-4 823NOK
D2222-E24-Måler-4 993NOK
A2151-35-Måler-5 941NOK
A2151-AL35-Måler-10 128NOK
A2151-95-Måler-4 549NOK
E6881-S17E-Tilbehør-59 955NOK
F1148-P103E-Måler-448NOK
G4806-20-Målesett-864NOK
H4107-E10-Måler-9 278NOK
I4842-1-MålerRustfritt stål227NOK
C2132-40-Måler-4 456NOK
J1250-450-Høyde Gauge-6 259NOK
K2123-10A-Måler-8 254NOK
L2124-E08-Indikator-9 605NOK
M2333-E121-Måler-4 823NOK
M2333-E24-Måler-5 053NOK
C2132-60-Måler-4 456NOK
D2222-E06-Måler-4 060NOK
N2121-51-Måler-5 071NOK
A2151-AL55-Måler-10 128NOK
O1253-150-Høyde Gauge-2 554NOK
MITUTOYO -

målere

StilModellPris (eks. mva)
A7300A1 974NOK
RFQ
B511-932-2014 237NOK
RFQ
C511-751-205 799NOK
D511-52116 708NOK
E516-901-2658 597NOK
StilModellPris (eks. mva)
A3521070101 038NOK
RFQ
A3521045101 481NOK
RFQ
A3521135101 512NOK
RFQ
A3521015101 618NOK
RFQ
A3521150101 618NOK
RFQ
A3521130101 481NOK
RFQ
A3521090101 038NOK
RFQ
A3521050101 481NOK
RFQ
A3521030101 618NOK
RFQ
A3521145101 512NOK
RFQ
A3521125101 481NOK
RFQ
A3521105101 038NOK
RFQ
A3521085101 038NOK
RFQ
A3521065101 481NOK
RFQ
A3521025101 618NOK
RFQ
A3521110101 038NOK
RFQ
A3521005101 618NOK
RFQ
A3521140101 512NOK
RFQ
A3521060101 481NOK
RFQ
A3521075101 038NOK
RFQ
A3521010101 618NOK
RFQ
A3521100101 038NOK
RFQ
A3521080101 038NOK
RFQ
A3521020101 618NOK
RFQ
A3521040101 618NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A3574050101 038NOK
RFQ
A3574020101 328NOK
RFQ
A3574145101 099NOK
RFQ
A357413510977NOK
RFQ
A357412510977NOK
RFQ
A357411510824NOK
RFQ
A357410510824NOK
RFQ
A357409510824NOK
RFQ
A357408510824NOK
RFQ
A357407510824NOK
RFQ
A3574045101 038NOK
RFQ
A3574040101 038NOK
RFQ
A3574035101 038NOK
RFQ
A3574030101 038NOK
RFQ
A3574025101 038NOK
RFQ
A3574015101 328NOK
RFQ
A357405510824NOK
RFQ
A3574010101 313NOK
RFQ
A3574005101 313NOK
RFQ
A3574155101 145NOK
RFQ
A357414010977NOK
RFQ
A357413010977NOK
RFQ
A357412010824NOK
RFQ
A357411010824NOK
RFQ
A357410010824NOK
RFQ
VERMONT GAGE -

Trådmålingsmålere

StilModellPris (eks. mva)
A35910153024 589NOK
RFQ
A35910203040 167NOK
RFQ
A35910053039 327NOK
RFQ
A35910103034 058NOK
RFQ
A35910253030 163NOK
RFQ
STARRETT -

Bore Gage sett

Boremålersett fra Starrett er designet for å måle ut-av-runde forhold og koniske sylindre. Disse målesettene inkluderer karbidambolter, forkrommet håndtak og forlengelsesholdere. De har en ergonomisk design med et sklisikkert isolasjonsgrep for sikker drift. Amboltene kommer lasermerket for å tillate enkelt valg, og målediagrammer tilbyr raskt amboltvalg. Velg fra et bredt utvalg av Starrett boremålersett, tilgjengelig i en solid aluminiumskasse, på Raptor Supplies.

StilModellLengdeMålingsrekkeviddePris (eks. mva)
A3089Z-131-26J2"2 til 6 "5 363NOK
B3089Z-131-715J4"0.7 til 1.5 "4 794NOK
C3089Z-131-1424J4"1.4 til 2.4 "4 880NOK
StilModellPris (eks. mva)
A1180-633 526NOK
A1180-663 526NOK
INSIZE -

Taper Bore Gage

StilModellPris (eks. mva)
A4852-E302 859NOK
A4852-E152 188NOK
STARRETT -

Tap & Drill Bit Måler

StilModellFinisheksamenerSakLengdeMaterialeMålingsrekkeviddeOmrådePris (eks. mva)
A185MatteTrykk på Størrelse og DesimalTrykk og bor Gage6 1 / 4 "Stål1-60"3 AWG til 17 AWG1 427NOK
B198polertAZ og desimalBrevstørrelse Drill Gage6.25 "Verktøystål0.234-0.413"2/0 AWG til 3 AWG1 517NOK
StilModellPris (eks. mva)
A2187-252 648NOK
A2187-323 058NOK
A2187-192 648NOK
A2187-132 395NOK
LOOS -

Rett skaftterminalmåler

StilModellMålingsrekkeviddePris (eks. mva)
AGA-S261/16 til 3/16 "3 151NOK
BGA-S7127/32 til 3/8 "2 697NOK
MITUTOYO -

Teleskopisk Gage

StilModellMålingsrekkeviddePris (eks. mva)
A155-1241-1/4 to 2-1/4"565NOK
B155-1252-1/4 to 3-1/2"572NOK
C155-1233/4 to 1-1/4"530NOK
StilModellPris (eks. mva)
A357308510809NOK
RFQ
A3573010101 481NOK
RFQ
A3573025101 038NOK
RFQ
A3573005101 481NOK
RFQ
A3573035101 038NOK
RFQ
A357312010809NOK
RFQ
A3573060101 038NOK
RFQ
A3573155101 145NOK
RFQ
A3573150101 099NOK
RFQ
A357313010809NOK
RFQ
A357311010809NOK
RFQ
A357309010809NOK
RFQ
A357307010809NOK
RFQ
A3573050101 038NOK
RFQ
A3573030101 038NOK
RFQ
A357312510809NOK
RFQ
A3573145101 099NOK
RFQ
A357306510809NOK
RFQ
A3573045101 038NOK
RFQ
A357309510809NOK
RFQ
A357307510809NOK
RFQ
A357310010809NOK
RFQ
A3573040101 038NOK
RFQ
A3573020101 298NOK
RFQ
A357313510977NOK
RFQ
INSIZE -

Taper Gage

StilModelleksamenerAntall stykkerPris (eks. mva)
A4630-1E0.001 "11 057NOK
B4833-3E1 / 64 "1418NOK
B4833-4E1 / 64 "1509NOK
C4837-1E1 / 64 "41 090NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?