SQUARE D QDP22100TM støpt kapslingsbryter, Bolt-On, 100 A, 240 VAC | AG8UBY

SQUARE D QDP22100TM støpt kapslingsbryter, påskrudd, 100 A, 240 VAC

Vare: AG8UBY Modell: QDP22100TM
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

9 087 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering25kAIC @ 240V
amps100A
RammetypeQDP
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.449
Skipets høyde (cm)139.7
Skipets lengde (cm)205.74
Skipets bredde (cm)175.26

Produktdetaljer:

    • PowerPact støpt kappebryter ideell for bruk med Square D måleenheter, paneler og sentralbord
    • 2-delt Q-frame design med 2 poler kompatibel med 1/0 AWG kobbertråder 250 - 600 kcmil aluminiumsledninger
    • Har en fast termisk og justerbar magnetisk utløserenhet som kan gi henholdsvis langtids (100 A) og justerbar øyeblikkelig (1200 A - 2400 A) strømbegrensende funksjoner
    • Bolt-On-monteringsstil for enkel panelmontering
    • IEC-kompatibel, CSA-sertifisert og UL-listet

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
SQUARE D QDP22110TM Bolt På effektbryter Qdp 110 Amp 240vac 2p 25kaic@240v | AG8UBZ QDP22110TM110A29 087 NOK
SQUARE D QDP22125TM Bolt On Circuit Breaker Qdp 125 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UCA QDP22125TM125A29 087 NOK
RFQ
SQUARE D QDP22175TM Bolt På effektbryter Qdp 175 Amp 240vac 2p 25kaic@240v | AG8UCB QDP22175TM175A29 087 NOK
SQUARE D QDP22200TM Bolt På effektbryter Qdp 200 Amp 240vac 2p 25kaic@240v | AG8UCC QDP22200TM200A211 627 NOK
SQUARE D QDP22225TM Bolt På effektbryter, Qdp, 225 A, 240VAC, 2P, 25kAIC@240V | AG8UCD QDP22225TM225A29 087 NOK
SQUARE D QDP32070TM Bolt På effektbryter Qdp 70 Amp 240vac 3p 25kaic@240v | AG8UCE QDP32070TM70A312 813 NOK
SQUARE D QDP32100TM Bolt On Circuit Breaker Qdp 100 Amp 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8UCF QDP32100TM100A312 813 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QDP22100TM støpt kapslingsbryter, påskrudd, 100 A, 240 VAC
9 087 NOK / enhet