PRINCE Dobbeltvirkende parallellstang hydraulisk sylinder


filtre
Fullfør: malt , Materiale: Stål , Stempelmateriale: Cast Iron , Ringmateriale: Cast Iron , Temp. Område: 0 til 180 grader F , Type: Dobbeltvirkende Parallellstag
StilModellBore Dia.Maks. PressPin Dia.PortstørrelseRod Dia.StrokePris (eks. mva)
A
B200200ABAAA07B
2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "20 "5 982 NOK
A
B200040ABAAA07B
2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "4"5 057 NOK
A
A200080ABAAA07B
2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "8"5 722 NOK
A
SAE-7008
2-1 / 2 "2500 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "8"6 241 NOK
A
A250080ABAAA07B
2-1 / 2 "3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 4 "8"5 630 NOK
A
B250120ABAAA07B
2-1 / 2 "3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 4 "12 "6 195 NOK
A
A300160ABAAA07B
3"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 8 "16 "6 542 NOK
A
A300080ABAAA07B
3"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 8 "8"5 621 NOK
A
B300240ABAA07B
3"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 8 "24 "7 238 NOK
A
SAE-7108
3"2500 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "8"5 897 NOK
A
A400160ABACA07B
4"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 4 "16 "9 765 NOK
A
A400080ABACA07B
4"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 4 "8"8 819 NOK
A
B400240ABACA07B
4"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 4 "24 "11 777 NOK
A
SAE-8608
4"2500 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 2 "8"7 731 NOK
A
SAE-8208
5"2500 psi1.25 "7 / 8-14 SAE1-3 / 4 "8"10 511 NOK
A
B500080ACDDA07B
5"3000 psi1.25 "7 / 8-14 SAE2"8"10 847 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?