PRINCE A200080ABAAA07B Sylinder Hydraulisk 2-tommers boring x 8-tommers slaglengde | AD7ZHA 4HL39

PRINCE A200080ABAAA07B Hydraulisk sylinder 2 tommers boring x 8 tommers slag

På lager
Vare: AD7ZHA Modell: A200080ABAAA07BKryssref: 4HL39

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 148 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Bore Dia.2"
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Press3000 psi
Pin Dia.1"
StempelmaterialeCast Iron
StempelstangPolert Chrome
StempelforseglingCrown
Portstørrelse3 / 4-16 SAE
Trekke tilbake20-1 / 4 tommer
RingmaterialeCast Iron
Rod Dia.1-1 / 8 "
StangforseglingUretan U-cup
Stroke8"
ParallellstagStål
tubingPresisjon Honed
typenDobbeltvirkende Parallellstag

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.135
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)59.18
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8412210075
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Maks. PressPin Dia.PortstørrelseRod Dia.StrokePris
PRINCE B200040ABAAA07B Sylinder Hydraulisk 2-tommers boring x 4-tommers slaglengde | AD7ZGZ 4HL38 B200040ABAAA07B2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "4"5 434 NOK
PRINCE B200200ABAAA07B Sylinder Hydraulisk 2-tommers boring x 20-tommers slaglengde | AD7ZHB 4HL40 B200200ABAAA07B2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "20 "5 905 NOK
PRINCE A250080ABAAA07B Sylinder Hydraulisk 2 1/2 tommers boring x 8 tommers slag | AD7ZHC 4HL41 A250080ABAAA07B2-1 / 2 "3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 4 "8"5 907 NOK
PRINCE B250120ABAAA07B Sylinder Hydraulisk 2 1/2 boring x 12 tommers slaglengde | AD7ZHD 4HL42 B250120ABAAA07B2-1 / 2 "3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 4 "12 "6 656 NOK
PRINCE A300080ABAAA07B Sylinder Hydraulisk 3 tommers boring x 8 tommers slaglengde | AD7ZHE 4HL43 A300080ABAAA07B3"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 8 "8"5 782 NOK
PRINCE A300160ABAAA07B Sylinder Hydraulisk 3 tommers boring x 16 tommers slaglengde | AD7ZHF 4HL44 A300160ABAAA07B3"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 8 "16 "6 116 NOK
PRINCE B300240ABAA07B Sylinder Hydraulisk 3-tommers boring x 24-tommers slag | AD7ZHG 4HL45 B300240ABAA07B3"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 8 "24 "7 776 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRINCE A200080ABAAA07B Hydraulisk sylinder 2 tommers boring x 8 tommers slag
6 148 NOK / enhet