SAFEWAY Hydraulisk hurtigkobling, stål, 1/4


filtre
Peiling materiale: Rustfritt stål , Lager: Rustfritt stål , Kroppsmateriale: Stål , Kroppsstørrelse: 1 / 4 " , Tilkoblingstype: FNPT , Bli ferdig: Plain , Lengde: 1 15 / 16 " , Låsemekanisme: Push / Pull , Maks. Press: 3000 psi , Driftstemp. Område: -40 grader til 250 grader F , Tetning: Fangeventil , Forseglingsmateriale: Buna N , segltype: Fangeventil , Temp. Område: -40 til 250 F , Trådstørrelse: 1/4 "-18 , Ventildesign: poppet
StilModellStrømningshastighetSakParker-utvekslingtypenPris (eks. mva)
A
S25A-2P
3 gpmHydraulisk koblingshus4050-2PKobling (kropp)351NOK
B
S41-2P
6 gpmHydraulisk koblingsnippel4010-2PKoblingsplugg (nippel)195NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?