Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SAFEWAY S25A-2P Hurtigkoplerhus 1/4 tomme Npt | AD9YML 4VTN6

SAFEWAY S25A-2P Hurtigkoplerhus 1/4 tomme Npt

På lager
Vare: AD9YML Modell: S25A-2PKryssreferanse: 4VTN6

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
405NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeFNPT
FinishPlain
Strømningshastighet3 gpm
Lengde1 15 / 16 "
LåsemekanismePush / Pull
Maks. Press3000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utveksling4050-2P
Pioneer Interchange4050-2P
Rørstørrelse NPT1/4
ForsegleFangeventil
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeFangeventil
Slå avDobbel
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1/4 "-18
typenKobling (kropp)
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetSakParker-utvekslingtypenPris
SAFEWAY S41-2P Quick Coupler Nippel 1/4 Inch Npt | AE2NJH 4YNX4 S41-2P6 gpmHydraulisk koblingsnippel4010-2PKoblingsplugg (nippel)225NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAFEWAY S25A-2P Hurtigkoplerhus 1/4 tomme Npt
405NOK / enhet