KERN AND SOHN DA-seriens digitale dreiemomentmålere


filtre
Skjermtype: LCD , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Omgivelsestemperatur: 35 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Enheter: Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
StilModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdePris (eks. mva)
A
DB 50-2
200 x 100 x 50 mm50 mm100 mm24 174 NOK
B
DB 1-4
200 x 100 x 50 mm50 mm100 mm21 288 NOK
C
DA 5-3
250 x 160 x 60 mm60 mm160 mm23 934 NOK
D
DA 10-3
250 x 160 x 100 mm100 mm160 mm23 693 NOK
E
DA 1-4
260 x 160 x 60 mm60 mm160 mm23 814 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?