Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN DA 10-3 dreiemomentmåler, 1000 Hz intern målefrekvens, 10 Nm, 0.002 Nm Lesbarhet | CE8JDB

KERN AND SOHN DA 10-3 dreiemomentmåler, 1000 Hz intern målefrekvens, 10 Nm, 0.002 Nm Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JDB Modell: DA 10-3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
23 693 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreiemomentmåler
Batteriets ladetid14 timer.
Saksbredde250mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon250 x 160 x 100 mm
Husets høyde100 mm
Husets lengde160 mm
Inngangsspenning100 til 240V
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Målekapasitet10 Nm
Min. Omgivelsestemp.15 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.002 Nm
EnheterNm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7
Skipets høyde (cm)3
Skipets lengde (cm)29.5
Skipets bredde (cm)35
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdePris
KERN OG SOHN DA 1-4 dreiemomentmåler, 1000 Hz intern målefrekvens, 1 Nm, 0.2 mNm Lesbarhet | CE8JDC DA 1-4260 x 160 x 60 mm60 mm160 mm23 814 NOK
KERN OG SOHN DA 5-3 dreiemomentmåler, 1000 Hz intern målefrekvens, 5 Nm, 0.001 Nm Lesbarhet | CE8JDD DA 5-3250 x 160 x 60 mm60 mm160 mm23 934 NOK
KERN OG SOHN DB 1-4 dreiemomentmåler, 1000 Hz intern målefrekvens, 1 Nm, 0.2 mNm Lesbarhet | CE8JDM DB 1-4200 x 100 x 50 mm50 mm100 mm21 288 NOK
KERN OG SOHN DB 50-2 dreiemomentmåler, 1000 Hz intern målefrekvens, 50 Nm, 0.01 Nm Lesbarhet | CE8JDR DB 50-2200 x 100 x 50 mm50 mm100 mm24 174 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN DA 10-3 dreiemomentmåler, 1000 Hz intern målefrekvens, 10 Nm, 0.002 Nm Lesbarhet
23 693 NOK / enhet