INGERSOLL-RAND Enfase roterende skruekompressorer


filtre
Plikt: Kontinuerlig , Inngangsspenning: 208 til 240 VAC , Fase: 1 , Tankstørrelse: 80 gal. , Spenning: 230
StilModellTotal høydeOmgivelsestemp. OmrådeForsterker med full belastningTotal lengdeHPSakMaks. PressMotor turtallPris (eks. mva)
A
UP6-7.5-125/80-230-1
61 "Opptil 104 grader F.34.154 "7.5Roterende skruekompressor125 psi3495122 861 NOK
A
UP6-5TAS-150/80-230-1
61 "33 til 104 grader F34.154 "5Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3400153 117 NOK
A
UP6-5-125/80-230-1
61 "Opptil 104 grader F.23.554 "5Roterende skruekompressor125 psi3480111 042 NOK
A
UP6-7.5TAS-150/80-230-1
61 "33 til 104 grader F3454 "7.5Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3495169 192 NOK
B
R5.5I-A135-TAS/80-230-1
68 "35 til 104 grader F50.068 "7.50Roterende skruekompressor135 psi3520203 333 NOK
RFQ
C
R4I-A135-TAS/80-230-1
68 "35 til 104 grader F39.068 "5.00Roterende skruekompressor135 psi3535177 491 NOK
RFQ
C
R4I-A125/80-230-1
68 "35 til 104 grader F32.068 "5.00Roterende skruekompressor125 psi3535126 115 NOK
RFQ
C
R5.5I-A125/80-230-1
68 "35 til 104 grader F44.068 "7.50Roterende skruekompressor125 psi3520140 604 NOK
RFQ

Enfase roterende skruekompressorer

Ingersoll-Rand roterende skrueluftkompressorer brukes til å komprimere store mengder høytrykksluft eller bruke høyeffekts luftverktøy. De er ideelle for kjølere, jackhammere og slagnøkler. De har en smart kontroller for å overvåke systemtrykket, som gir flere parametere for raske justeringer og øker utstyrets oppetid. De er utstyrt med robuste motorer for ekstra seighet og Poly-V remdriftssystem for å redusere friksjonstap og maksimere luftstrømutgang. Disse enfase roterende skruekompressorene er tilgjengelige i et trykkområde på 125 - 150 psi på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?