INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150/80-230-1 Roterende skrueluftkompressor med lufttørker 5 Hk | AB4PVC 1ZPR3

INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150/80-230-1 Roterende skrueluftkompressor med lufttørker 5 hk

På lager
Vare: AB4PVC Model: UP6-5TAS-150/80-230-1Kryssreferanse: 1ZPR3

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

156 677 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende skruekompressor m / lufttørker
(F) NPT-uttak3 / 4 "
Omgivelsestemp. Område33 til 104 grader F
dBA @ 3 føtter65
DutyKontinuerlig
Gratis luft CFM @ maks. Press16
Forsterker med full belastning34.1
HP5
Maks. Press150 psi
Motor turtall3400
Generell dybde29 "
Total høyde61 "
Total lengde54 "
Fase1
KjølemediumR-134a
Tankstørrelse80 gal.
TanktypeHorisontal
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 459.45
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)177.8
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode8414801660
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeOmgivelsestemp. OmrådeForsterker med full belastningTotal lengdeHPSakMaks. PressMotor turtallPris
INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150/80-230-1 Rotry skrueluftkompressor med lufttørker 1 Ph | AB4PVG 1ZPR7 UP6-7.5TAS-150/80-230-161 "33 til 104 grader F3454 "7.5Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3495173 126 NOK
INGERSOLL-RAND UP6-7.5-125/80-230-1 Roterende skrueluftkompressor 7.5 Hk 1 Ph | AD9HAE 4RU64 UP6-7.5-125/80-230-161 "Opptil 104 grader F.34.154 "7.5Roterende skruekompressor125 psi3495125 717 NOK
INGERSOLL-RAND UP6-5-125/80-230-1 Roterende skrueluftkompressor 5 Hk 1 Ph | AF2NLT 6WA78 UP6-5-125/80-230-161 "Opptil 104 grader F.23.554 "5Roterende skruekompressor125 psi3480113 623 NOK
INGERSOLL-RAND R5.5I-A135-TAS/80-230-1 Roterende skrueluftkompressor 80 Gallon 50.0A | AH9KPL 40AY59 R5.5I-A135-TAS/80-230-168 "35 til 104 grader F50.068 "7.50Roterende skruekompressor135 psi3520208 060 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND R4I-A135-TAS/80-230-1 Roterende skrueluftkompressor 80 Gallon 39.0A | AH9KPP 40AY62 R4I-A135-TAS/80-230-168 "35 til 104 grader F39.068 "5.00Roterende skruekompressor135 psi3535181 618 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND R4I-A125/80-230-1 Roterende skrueluftkompressor 32.0A | AH9KPW 40AY68 R4I-A125/80-230-168 "35 til 104 grader F32.068 "5.00Roterende skruekompressor125 psi3535129 048 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND R5.5I-A125/80-230-1 Roterende skrueluftkompressor 80 Gallon 44.0A | AH9KQJ 40AY83 R5.5I-A125/80-230-168 "35 til 104 grader F44.068 "7.50Roterende skruekompressor125 psi3520143 873 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150/80-230-1 Roterende skrueluftkompressor med lufttørker 5 hk
156 677 NOK / enhet