ACLI sikkerhetsplugg: Ja , forsterkere: 12.5A , Kapasitet: 10.23 kubikkmeter , hjulstørrelse: 2 1 / 2 " , Ledningslengde: 15 ft. , Bli ferdig: Pulverlakkert emalje , Drivstoff type: Elektrisk , Monteringssted for varmeapparat: Tak Inkluderer: Belysning , Innendørs utendørs: innendørs , Materiale: Stål, aluminium, kvarts , Maks. Juster varmeren: 72 " , Min. Juster varmeren: 24 " , Monteringsoverflate: Tak , Fase: 1 , Pluggtype: 3 ledning , Symmetrisk mønstervinkel: 60 grader , Timer: Nei , Type: ductless
Infrarøde spotvarmere i kvarts
Vestil infrarøde varmeovner, med kvartsrør, tillater varmestråling for fordeling av varme i arbeidsområdet. Disse enhetene inkluderer en gull-aluminiumsreflektor for økt lysutslipp med endestykker for å montere og feste varmeovnene til taket for strukturell støtte. Bærbare modeller har høydejustering fra 2 til 6 tommer og kan enkelt transporteres fra ett sted til et annet ved hjelp av fire hjul i innendørs omgivelser. Alle enheter oppfyller OSHA-standarder og er tilgjengelige i 6.171, 44.5 og 54.5 tommers lengdevarianter på Raptor Supplies.