WOLO Marine lufthorn


filtre
Fullfør: Forkrommet , For bruk på: Båt og marin applikasjon , Høyde: 3.75 " , Materiale: Messing , Montering: Brakettenfest , Press: 10 til 12 PSI , Type: Elektrisk
StilModellampsLengdeSpenningBreddePris (eks. mva)
A
135-24
119.5 "24 VDC568567 "3 259 NOK
B
140-24
1117 "24 VDC568570 "3 992 NOK
B
145-24
1115 "24 VDC568570 "3 663 NOK
C
150-24
1117 "24 VDC568570 "7 232 NOK
D
160-24
119.5 "24 VDC568597 "3 970 NOK
E
170-24
1117 "24 VDC568622 "4 213 NOK
A
135
169.5 "12 VDC568567 "2 892 NOK
B
140
1617 "12 VDC568570 "3 663 NOK
B
145
1615 "12 VDC568570 "3 224 NOK
C
150
1617 "12 VDC568570 "6 715 NOK
D
160
169.5 "12 VDC568597 "3 228 NOK
E
170
1617 "12 VDC568622 "3 752 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?