MAG-MATE Teleskopiske inspeksjonsspeil


filtre
Antall stykker: 1
StilModellBasestørrelseBase TypeHåndtakstypeLengdeMaterialeAksematerialeFormPris (eks. mva)
A
316
--Sklisikkert, løsemiddelbestandig komfortgrep7 1/2 "til 36 1/2"Glass speil, hode i rustfritt stålRustfritt stålrektangulær364NOK
B
375
--Sklisikkert, løsemiddelbestandig komfortgrep15 3/4 "til 32 1/2"Glasspeil, nylonhodeStålRund630NOK
C
306TR
--Messing4 1/2 "til 24"Glasspeil, nylonhodeForkrommet messingRund275NOK
D
309S1
--Mykt vinylgrep7 "til 36 1/2"Glass speil, forzinket hodeRustfritt stålRund328NOK
E
318
--Sklisikkert, løsemiddelbestandig komfortgrep7 1/4 "til 32 3/4"Glasspeil, nylonhodeRustfritt stålrektangulær368NOK
F
IMS234
--Sklisikkert, løsemiddelbestandig komfortgrep37 "Rustfritt stålRustfritt stålrektangulær430NOK
D
309TR
--Mykt vinylgrep7 3/4 "til 14 1/2"Glass speil, forzinket hodeRustfritt stålRund304NOK
G
312A
--Sklisikkert, løsemiddelbestandig komfortgrep7 "til 29"Akryl speil, nylonhodeRustfritt stålSquare283NOK
H
315
--Sklisikkert, løsemiddelbestandig komfortgrep6 1/2 "til 36 1/2"Glasspeil, nylonhodeRustfritt stålOblong222NOK
I
321A931
1 / 2 "12 lb. sjelden jordmagnetRustfritt stål7 3/4 "til 34 1/2"AkrylRustfritt stålrektangulær633NOK
J
314S925
5 / 8 "7 lb. sjelden jordmagnetRustfritt stål8 1/4 "til 38"Rustfritt stålRustfritt stålrektangulær607NOK
K
306G240
5 / 16 "2 lb. sjelden jordmagnetMessing6 "til 23 1/2"GlassForkrommet messingRund253NOK
L
315G240
5 / 16 "2 lb. sjelden jordmagnetMessing6 "til 24 1/2"GlassForkrommet messingOblong240NOK
M
301G240
5 / 16 "2 lb. sjelden jordmagnetMessing6 1/4 "til 28"GlassForkrommet messingSquare248NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?