WATTS Flyteventil


filtre
Body Material: Bronse , Tilkoblingstype: Skott , Maks. Press: 165 psi , Maks. Temp.: 180 Grader F , Montering: Skott , Stangmateriale: Messing
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
HD-500-12
1 / 2 "768NOK
B
HD 750 12
3 / 4 "1 104 NOK

Flyteventil

Watts flottørventiler er ideelle for å overvåke høydeforandringer i væskefrie overflater og kontrollere vannstrømmen med høy kapasitet. De har bronsekonstruksjon, med flensestruktur på innløpssiden som gir støtte mot tankvegger og en mannlig gjenget utløp for rør for positiv låsing. De er utstyrt med takkede armer for enkel justering av vannivå og svingmontering for å forhindre brudd under frysing. Velg mellom et omfattende utvalg av skottmonterte flottørventiler, tilgjengelig i størrelser 1/2, 3/4 og 3/8 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?