FERNCO Fleksible lagerkoblinger: 1056-serien


filtre
Båndmateriale: 300 rustfritt stål , Kroppsmateriale: Elastomer PVC , Maks. Press: 4.3 psi , Maks. Temp.: 140 Grader F , Motstandsdyktig mot: Kjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser
StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris (eks. mva)
A
1056-315
3 "x 1-1 / 2"3-25/64" x 1-57/64"4"133NOK
B
1056-415
4 "x 1-1 / 2"4-25/64" x 1-57/64"3 61 / 64 "159NOK
C
1056-42
4 "x 2"4-25/64" x 2-25/64"3 57 / 64 "181NOK
D
1056-52
5 "x 2"5-35/64" x 2-25/64"4"347NOK
E
1056-53
5 "x 3"5-35/64" x 3-33/64"3 57 / 64 "275NOK
F
1056-54
5 "x 4"5-37/64" x 4-17/64"3 61 / 64 "219NOK
G
1056-55
5 "x 5"5-33 / 64 "3 63 / 64 "205NOK
H
1056-62
6 "x 2"6-39/64" x 2-25/64"6"599NOK
D
1056-63
6 "x 3"6-39/64" x 3-25/64"5 49 / 64 "477NOK
I
1056-64
6 "x 4"6-39/64" x 4-29/64"5 49 / 64 "334NOK
J
1056-65
6 "x 5"6-31/64" x 5-29/64"5 49 / 64 "312NOK
G
1056-66
6 "x 6"6-39 / 64 "5 47 / 64 "222NOK
K
1056-84
8 "x 4"8-33/64" x 4-25/64"6"860NOK
L
1056-86
8 "x 6"8-33/64" x 6-25/64"5 63 / 64 "468NOK
M
1056-10-8
10 "x 8"10-17/64" x 8-27/64"5 63 / 64 "635NOK
N
1056-1010
10 "x 10"10-39 / 64 "5 57 / 64 "594NOK
O
1056-1210
12 "x 10"12-33/64" x 10-41/64"6 23 / 64 "751NOK
P
1056-1212
12 "x 12"12-33 / 64 "6 21 / 64 "677NOK
Q
1056-1515
15 "x 15"15-29 / 64 "10 "1 076 NOK
R
1056-1818
18 "x 18"19 "9 51 / 64 "2 321 NOK

Fleksible lagerkoblinger: 1056-serien

Fernco fleksible lagerkoblinger er designet for å skjøte eller forlenge rørsammenstillingen i vann- eller gassrørledningssystemer. Disse enhetene er laget av elastomerisk PVC (polyvinylklorid) som gir styrke, spenst og maksimal motstand mot korrosive miljøer, soppvekst, råte, ultrafiolette stråler og kloakkgasser. De er designet for å tilby dimensjonsfleksibilitet, en lekkasjesikker forbindelse og en positiv tetning ved et maksimalt arbeidstrykk på 4.3 psi; ideell for installasjoner i DMV (avløp, avfall, ventilasjon) systemer, takavløp, rørreparasjoner og kloakk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?