SPEEDAIRE Luftslanger, nitrilslangemateriale


filtre
Farge: Rød , Koblingsmateriale: Messing , Dekselmateriale: Nitriloljebestandig , Innvendig Dia.: 3 / 8 " , Maks. Press: 250 psi , Utvendig Dia.: 0.687 " , Forsterkning: Syntetisk garn , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: -20 til 190 grader F , Rørmateriale: Nitriloljebestandig
StilModellMonteringsstørrelseLengdePris (eks. mva)
A
6Z788
1/4 "MNPT50ft.1 285 NOK
B
6Z787
1/4 "MNPT25ft.788NOK
C
4Z899
3/8 "MNPT50ft.1 312 NOK
B
4Z898
3/8 "MNPT25ft.886NOK

Luftslanger, nitrilslangemateriale

Speedaire luftslangeenheter med nitrildeksler er produsert for å levere trykkluft til pneumatisk utstyr og verktøy i konstruksjon, lavtrykkspray og industrielle tjenester. Disse slangene kommer med nitrilrør og deksler for å tåle løsemidler, aromater og oljer. De er utstyrt med beslag plassert på begge ender av slangen for å feste slangen til pneumatisk utstyr. Velg fra en rekke av disse luftslangeenhetene, tilgjengelig i størrelsene 1/4 MNPT og 3/8 tommers MNPT.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?