Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 6Z788 Flerbruksluftslange 3/8 tomme 50 fot lengde | AF2YEN

SPEEDAIRE 6Z788 Flerbruksluftslange 3/8 tomme 50 fot lengde

På lager
Vare: AF2YEN Modell: 6Z788
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
1 394 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultipurpose luftslange
FARGERød
KoblingsmaterialeMessing
DekkmaterialeNitriloljebestandig
Monteringsstørrelse1/4 "MNPT
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde50ft.
Maks. Press250 psi
Utenfor Dia.0.687 "
ForsterkningSyntetisk garn
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-20 til 190 grader F
RørmaterialeNitriloljebestandig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.69
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode4009320050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Koblet montering / bulk (koblet montering)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstørrelseLengdePris
SPEEDAIRE 4Z898 Flerbruksluftslange 3/8 tommer 25 fot lengde | AE2RBR 4Z8983/8 "MNPT25ft.925NOK
SPEEDAIRE 4Z899 Flerbruksluftslange 3/8 tomme 50 fot lengde | AE2RBT 4Z8993/8 "MNPT50ft.1 312 NOK
SPEEDAIRE 6Z787 Flerbruksluftslange 3/8 tomme 25 fot lengde | AF2YEM 6Z7871/4 "MNPT25ft.821NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 6Z788 Flerbruksluftslange 3/8 tomme 50 fot lengde
1 394 NOK / enhet