SOLBERG Filterelementer


filtre
Type: Erstatningspatron
StilModellHøydeInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
814
1 9 / 16 "11 / 16 "2-5 / 16 "308NOK
B
816
1 9 / 16 "11 / 16 "2-5 / 16 "285NOK
C
02
1"-1-1 / 8 "75NOK
D
04
1"-2-1 / 4 "106NOK
E
806
1.5 "1 / 2 "1 1 / 2 "333NOK
F
802
1.5 "3 / 8 "1-1 / 8 "321NOK
G
812
1.5 "1 / 2 "1 1 / 2 "333NOK
H
828
1.75 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "274NOK
I
808
1.125 "1 / 2 "1 1 / 2 "333NOK
J
06
1.375 "-3"109NOK
K
10TM
1.375 "-4"149NOK
L
14
2 5 / 16 "3"4-3 / 8 "130NOK
M
15
2 5 / 16 "3"4-3 / 8 "196NOK
N
832
2 11 / 16 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "325NOK
O
826
2 13 / 16 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "317NOK
P
868
2 15 / 16 "2-3 / 8 "3-11 / 16 "479NOK
Q
820
2"11 / 16 "2-5 / 16 "308NOK
R
825
2.5 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "262NOK
S
844
2.75 "2-3 / 8 "3-7 / 8 "341NOK
T
845
2.75 "2-3 / 8 "3-7 / 8 "439NOK
U
838
2.75 "2-3 / 8 "3-5 / 16 "345NOK
V
843
2.75 "2-3 / 8 "3-7 / 8 "292NOK
W
818
2.437 "11 / 16 "2-5 / 16 "308NOK
X
804
2.437 "3 / 8 "1-1 / 8 "333NOK
Y
810
2.437 "1 / 2 "1 1 / 2 "333NOK
Z
830
2.875 "1"2-1 / 2 "285NOK
A1
846
3 15 / 16 "2-3 / 8 "3-7 / 8 "329NOK
B1
847
3 15 / 16 "2-3 / 8 "3-7 / 8 "584NOK
C1
874
3.5 "6"8-1 / 2 "1 828 NOK
D1
834
4.5 "1-1 / 2 "2-1 / 2 "459NOK
E1
19P
4.75 "3"4-3 / 8 "362NOK
F1
18P
4.75 "3"4-3 / 8 "230NOK
G1
31P
4.75 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "532NOK
H1
849
4.875 "2-9 / 16 "5"501NOK
I1
859
4.875 "3-1 / 2 "5-7 / 8 "1 026 NOK
J1
858
4.875 "3-1 / 2 "5-7 / 8 "639NOK
K1
854
5 1 / 3 "1 / 2 "1 1 / 2 "384NOK
L1
840
5.625 "1-3 / 4 "3-5 / 8 "638NOK
M1
836
6 9 / 16 "1-1 / 2 "2-1 / 4 "486NOK
N1
863
6.437 "5-11 / 16 "8-3 / 8 "1 434 NOK
O1
862
6.437 "5-11 / 16 "8-3 / 8 "1 040 NOK
P1
856
7 11 / 16 "7-11 / 16 "10 "1 690 NOK
Q1
857
7 11 / 16 "7-11 / 16 "10 "2 673 NOK
R1
851
8.75 "3-1 / 2 "5-7 / 8 "941NOK
S1
231P
9.5 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "959NOK
T1
235P
9.625 "4-3 / 4 "7-7 / 8 "1 455 NOK
U1
239
10 "4-7 / 8 "9-1 / 4 "3 024 NOK
V1
238
10 "4-7 / 8 "9-1 / 4 "1 970 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?