HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Værbestandige løfteplater


filtre
Lengde: 4.56 " , Montering: Vertikal FS / FD-montering , Antall utsalgssteder: 1-enhet , Driftstemperatur: -40 grader C til 85 grader C , Type: FS / FD
StilModellFARGEAnleggDekkmaterialeHøydeMaterialeAntall gjengerBreddePris (eks. mva)
A
HBL9420
-KastetStøpt aluminium1.09 "Aluminium, støpt1-gjeng2.84 "1 328 NOK
B
HBL7420
-KastetStøpt aluminium1.09 "Aluminium, støpt1-gjeng2.84 "1 116 NOK
C
HBL7777A
Gråstøpttermo1.31 "termo2-gjeng4.62 "1 502 NOK
D
HBL7425WOA
Gråstøpttermo2.84 "termo1-gjeng1.09 "1 281 NOK
E
HBL7423WO
Gråstøpttermo1.09 "termo1-gjeng2.84 "1 163 NOK
F
HBL74CM23WO
Gulstøpttermo1.09 "termo1-gjeng2.84 "1 101 NOK
G
HBL74CM25WOA
Gulstøpttermo2.84 "polykarbonat1-gjeng1.09 "1 369 NOK

Værbestandige løfteplater

Hubbell Wiring Device-Kellems værbestandige heisdeksler er designet for beholdere og brytere med ansiktsdiametre på mellom 1.55 og 1.58 tommer. De brukes til å beskytte elektriske brytere, stikkontakter og støpsler mot utilsiktet frakobling på grunn av at vann kommer inn i disse enhetene. Disse UL -listede og CSA -sertifiserte dekslene har støpt aluminium / termoplast / polykarbonatkonstruksjon for slagfasthet og termisk effektivitet, og kan brukes ved temperaturer fra -40 til 85 grader C. Raptor Supplies tilbyr også værbestandige veggplater med silikon / neopren -konstruksjon for UV -stabilitet og slitestyrke.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?