Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLBERG 851 ​​elementfilter | AE9EUR 6JC96

SOLBERG 851 Elementfilter

På lager
Vare: AE9EUR Modell: 851Kryssreferanse: 6JC96
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
941NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterelement
Elementmaterialepolyester
For bruk med blåser nr.CSL-851-250HC, CSL-851-200HC, IVF-67, VFC600A-7W, VFC700A-7W, VFD5, VFD5D, VFD9
Høyde8.75 "
Inne i Dia.3-1 / 2 "
Utenfor Dia.5-7 / 8 "
typenErstatningspatron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.11
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
SOLBERG 15 Elementinntaksfilter | AB3AHV 1R416 152 5 / 16 "3"4-3 / 8 "196NOK
SOLBERG 19P Elementinntaksfilter | AB3AHW 1R417 19P4.75 "3"4-3 / 8 "362NOK
SOLBERG 02 Filterelement 2 Micron | AD7QNL 4FY37 021"-1-1 / 8 "75NOK
SOLBERG 10TM filterelement 2 mikron | AD7QNM 4FY38 10TM1.375 "-4"149NOK
SOLBERG 31P Filterelement 5.75 Od | AD7QNN 4FY39 31P4.75 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "532NOK
SOLBERG 231P Filterelement 5.75 Od | AD7QNP 4FY40 231P9.5 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "959NOK
SOLBERG 235P filterelement 5 mikron | AD7QPA 4FY79 235P9.625 "4-3 / 4 "7-7 / 8 "1 455 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLBERG 851 Elementfilter
941NOK / enhet