Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLBERG 10TM filterelement 2 mikron | AD7QNM 4FY38

SOLBERG 10TM filterelement 2 mikron

På lager
Vare: AD7QNM Modell: 10TMKryssreferanse: 4FY38
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
149NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterelement
ElementmaterialePapir
For bruk med blåser nr.1WF74
Høyde1.375 "
Utenfor Dia.4"
typenErstatningspatron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
SOLBERG 15 Elementinntaksfilter | AB3AHV 1R416 152 5 / 16 "3"4-3 / 8 "196NOK
SOLBERG 19P Elementinntaksfilter | AB3AHW 1R417 19P4.75 "3"4-3 / 8 "362NOK
SOLBERG 02 Filterelement 2 Micron | AD7QNL 4FY37 021"-1-1 / 8 "75NOK
SOLBERG 31P Filterelement 5.75 Od | AD7QNN 4FY39 31P4.75 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "532NOK
SOLBERG 231P Filterelement 5.75 Od | AD7QNP 4FY40 231P9.5 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "959NOK
SOLBERG 235P filterelement 5 mikron | AD7QPA 4FY79 235P9.625 "4-3 / 4 "7-7 / 8 "1 455 NOK
SOLBERG 14 Elementinntaksfilter | AE2ZAK 5A717 142 5 / 16 "3"4-3 / 8 "130NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLBERG 10TM filterelement 2 mikron
149NOK / enhet