ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Foring messing med lav bly


filtre
Body Material: Messing med lav bly , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
706110-1612
600 psi1 "x 3/4"327NOK
A
706110-1608
600 psi1 "x 1/2"388NOK
A
706110-1606
600 psi1 "x 3/8"372NOK
A
706110-1604
600 psi1 "x 1/4"395NOK
A
706110-1202
650 psi3 / 4 "x 1 / 8"350NOK
A
706110-1204
650 psi3 / 4 "x 1 / 4"258NOK
A
706110-0802
750 psi1 / 2 "x 1 / 8"172NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?