Hagevogner

filtre

LITTLE GIANT -

Hagevogn 1000 Lb.

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
ALGLP-2448-9PN-G54 "9 895NOK
ALGLP-2436-9PN-G72 "9 068NOK
LITTLE GIANT -

Hagevogn 1200 Lb.

StilModellCaster Dia.Caster materialeType hjulFARGEAvstand mellom hyllerTotal høydePris (eks. mva)
ALGLP-2436-BK5"polyuretan(2) Stiv, (2) Sving med bremsGrå25 "35 "6 646NOK
BNP2-2436-G9 "og 12"Pneumatisk(2) Stiv, (2) SvingbarGrønn17.5 "36 "8 180NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Femte hjul hagebiler

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
AGT5WT-3660-12PN-83T35.75 "64.9375 "1200 lbs.36 "8 878NOK
BGTEPT244810/12PN-83T35.125 "51.56 "1000 lbs.24.31 "7 397NOK
CGT5WT-2448-2-10PN-83T38.25 "50.375 "1000 lbs.24.25 "7 685NOK
DGT5WT-2436-2-10SPN-83T38.25 "38.375 "1000 lbs.24.25 "6 919NOK
EGTEPT24368PN-83T40 "39.63 "1000 lbs.24.38 "5 665NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Hagevogner

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
AGC-2436-2-10PN-83T35 "42.25 "1000 lbs.24.25 "8 135NOK
BGC-2436-2-10/12PN-83T35 "42.25 "1200 lbs.24.25 "7 989NOK
AGC-2448-2-10PN-83T35 "54.25 "1000 lbs.24.25 "8 798NOK
CGC-2448-5-6MR-83T63 "54.25 "2000 lbs.24.25 "11 699NOK
DGC-3060-3-6MR-83T63 "66.25 "1200 lbs.30.25 "11 021NOK
LITTLE GIANT -

Hagebil 2000 Lb.

StilModellTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A5MLP-2448-6MR-G54 "24 "13 589NOK
A5MLP-3060-6MR-G66 "30 "23 510NOK
LITTLE GIANT -

Hagevogner

StilModellAvstand mellom hyllerLastekapasitetAntall hyllerPris (eks. mva)
A4MLP-3060-6MR-G16.5 "1600 lb.419 314NOK
B3MLP-3060-6MR-G25.5 "1200 lbs.312 827NOK

Hagevogner

Lille kjempe hagevogner er egnet for å dumpe ugress og bære landskapsutstyr inkludert planter, jord og verktøy i barnehager. Disse hagevognene har glatte, perforerte hyller for å la rusk og fuktighet passere gjennom samtidig som de forhindrer sjansene for riper og punktering. Deres integrerte håndtak og svingbare hjul gir høy manøvrerbarhet på trange steder, og utvalgte modeller kommer med lufthjul for å absorbere støt og vibrasjoner i ulendt terreng. Velg fra et omfattende utvalg av disse hagevognene, tilgjengelig i 2, 3, 4 og 5 hyller.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?