Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FERNCO 1056-65 fleksibel kobling 5-49/64 tommers lengde | AC9KRL 3HCZ7

FERNCO 1056-65 Fleksibel kobling 5-49/64 tommers lengde

På lager
Vare: AC9KRL Modell: 1056-65Kryssreferanse: 3HCZ7
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
312NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kobling
bånd Materiale300 rustfritt stål
Body MaterialElastomer PVC
For rørstørrelse6 "x 5"
Inne i Dia.6-31/64" x 5-29/64"
Lengde5 49 / 64 "
Maks. Press4.3 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Motstandsdyktig motKjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris
FERNCO 1056-315 Fleksibel Kobling Elastomer Pvc | AC9KRA 3HCY6 1056-3153 "x 1-1 / 2"3-25/64" x 1-57/64"4"133NOK
FERNCO 1056-415 fleksibel kobling 3-61/64 tommers lengde | AC9KRB 3HCY7 1056-4154 "x 1-1 / 2"4-25/64" x 1-57/64"3 61 / 64 "159NOK
FERNCO 1056-42 fleksibel kobling 3-57/64 tommers lengde | AC9KRC 3HCY8 1056-424 "x 2"4-25/64" x 2-25/64"3 57 / 64 "181NOK
FERNCO 1056-52 fleksibel kobling 4 tommers lengde 5 x 2 tommer | AC9KRD 3HCY9 1056-525 "x 2"5-35/64" x 2-25/64"4"347NOK
FERNCO 1056-53 fleksibel kobling 3-57/64 tommers lengde | AC9KRE 3HCZ1 1056-535 "x 3"5-35/64" x 3-33/64"3 57 / 64 "275NOK
FERNCO 1056-54 fleksibel kobling 3-61/64 tommers lengde | AC9KRF 3HCZ2 1056-545 "x 4"5-37/64" x 4-17/64"3 61 / 64 "219NOK
FERNCO 1056-55 fleksibel kobling 3-63/64 tommers lengde | AC9KRG 3HCZ3 1056-555 "x 5"5-33 / 64 "3 63 / 64 "205NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERNCO 1056-65 Fleksibel kobling 5-49/64 tommers lengde
312NOK / enhet