Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS HD-500-12 Flottørventil 1/2 tomme bronse skottfeste | AC4EFR 2ZDN4

WATTS HD-500-12 Flottørventil 1/2 tomme bronse skottfeste

På lager
Vare: AC4EFR Modell: HD-500-12Kryssreferanse: 2ZDN4
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
891NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlyteventil
Body MaterialBronse
TilkoblingstypeSkott
Maks. Press165 psi
Maks. Temp.180 Grader F
MonteringSkott
Stanglengde10 "
StangmaterialeMessing
Stangtråd1 / 4-20
Størrelse1 / 2 "
Ventilstrøm - Flow (1)31 gpm
Ventilstrøm - Flow (2)100 gpm
Ventilstrøm - trykk (1)20 psi
Ventilstrøm - trykk (2)50 psi
VentilmaterialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3645
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
WATTS HD 750 12 flyteventil 3/4 tommer bronse skottfeste | AC4EFT 2ZDN5 HD 750 123 / 4 "1 238 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS HD-500-12 Flottørventil 1/2 tomme bronse skottfeste
891NOK / enhet