Pneumatiske vibratorer

filtre

Pneumatiske vibratorer er industrielle vibratorer som genererer vibrasjoner ved hjelp av trykkluft. De brukes til å flytte et bredt spekter av materialer som pulver, granulat, pellets og faste stoffer...Les mer

VIBCO -

Silent Turbine Vibrator

StilModellHousing MaterialMaks. Temp.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AMHI-100Aluminum-2.5 "3.5 "1.875 "3 988NOK
AMHI-130Aluminum-2.5 "3.5 "1.875 "3 633NOK
BMHI-250Aluminum-3.375 "5"3.5 "4 956NOK
CMHI-320HTAluminum350 Grader F4.25 "6.375 "4"8 727NOK
DMHI-100SAluminum-2.5 "3.5 "1.875 "4 309NOK
EMHI-190Aluminum-3.187 "4.5 "1 13 / 16 "4 262NOK
FMHI-320Aluminum200 Grader F4.25 "6.375 "4"6 095NOK
GMHISS-190Rustfritt stål-3 1 / 16 "5.125 "3.38 "7 104NOK
GMHISS-130Rustfritt stål-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "6 108NOK
HMHISS-320Rustfritt stål-4 9 / 16 "6"4"11 536NOK
VIBCO -

GIO Series Silent Pneumatic Vibrator

Vibco GIO-serien stille pneumatiske vibratorer er designet for kraftige og effektive vibrasjoner i materialflyt, komprimering og separasjonsapplikasjoner. Disse stillegående pneumatiske vibratorene i Vibco GIO-serien er egnet for kontinuerlig drift uten overoppheting eller å kreve pauser. De tilbyr universell monteringskompatibilitet for enkel installasjon på forskjellig utstyr eller strukturer. Disse vibratorene har en slitesterk plastkonstruksjon med høy tetthet for langvarig ytelse. De kommer med en monteringsplate for å tillate tilpasning og fleksibilitet i installasjonen basert på spesifikke behov og krav.

StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AGIO-1602 9 / 16 "4.125 "2"2 359NOK
AGIO-1902 9 / 16 "4.125 "2"2 598NOK
AGIO-1002"3.25 "1.625 "2 136NOK
AGIO-1302.25 "3.75 "1.875 "2 304NOK
VIBCO -

BVS-serie turbinvibrator

StilModellMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ABVS-510F----8 170NOK
ABVS-510FS----8 127NOK
BBVS-6060 psi2.437 "3 13 / 16 "1.625 "3 073NOK
CBVS-16080 psi3.625 "5.5 "2.875 "3 289NOK
DBVS-13080 psi2.625 "4.875 "1.875 "2 912NOK
EBVS-25080 psi3 15 / 16 "6.75 "3 9 / 16 "4 111NOK
FBVS-38080 psi5 13 / 16 "7 15 / 16 "4.75 "6 209NOK
GBVS-51080 psi5.75 "8 15 / 16 "4.75 "7 444NOK
HBVS-19080 psi3.437 "5.25 "3.187 "3 589NOK
IBVS-32080 psi4.88 "6.75 "4"4 878NOK
JBVS-57080 psi7.25 "10.187 "5.437 "12 087NOK
StilModellMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ABBS-10060 psi2"3.25 "1.625 "2 906NOK
ABBS-16080 psi2 9 / 16 "4.125 "2"3 316NOK
ABBS-19080 psi2 9 / 16 "4.125 "2"3 124NOK
ABBS-13080 psi2.25 "3.75 "1.875 "2 279NOK
VIBCO -

MLTSS-serie, stille, turbinvibrator i rustfritt stål

StilModellMaks. Temp.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AMLTSS-130-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "6 703NOK
BMLTSS-320-3.187 "6"4"10 788NOK
BMLTSS-320-316L-3.187 "6"4"13 071NOK
AMLTSS-130HA-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "7 526NOK
AMLTSS-190200 Grader F3.187 "5.125 "3.38 "7 233NOK
AMLTSS-190HT350 Grader F3.187 "5.125 "3.38 "8 978NOK
StilModellMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ABV-13060 psi2.75 "4.875 "1 15 / 16 "3 126NOK
ABV-19080 psi3 9 / 16 "5.5 "2.25 "3 375NOK
ABV-32080 psi4.88 "6 11 / 16 "2.75 "4 314NOK
ABV-38080 psi5.75 "7.875 "2 15 / 16 "4 551NOK
StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ABB-1902 9 / 16 "4.125 "2"2 261NOK
ABB-1602 9 / 16 "4.125 "2"2 855NOK
ABB-1002"3.25 "1 9 / 16 "2 448NOK
ABB-1302.25 "3.75 "1 15 / 16 "2 718NOK
VIBCO -

Modell 55 pneumatisk vibrator

StilModellHousing MaterialTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A55-1-1 / 2Sstøpejern7.25 "9"3.5 "4 208NOK
A55-3Sstøpejern9.437 "10.5 "5"8 175NOK
A55-1-1 / 4Sstøpejern5.625 "6"2.5 "3 200NOK
A55-1Sstøpejern3.875 "4.5 "2"2 391NOK
A55-2Sstøpejern7.25 "9"3 13 / 16 "4 547NOK
B55-2Stål7.25 "9"3.5 "4 323NOK
B55-1-1 / 4Stål5.625 "6"2.5 "2 977NOK
B55-3Stål9.437 "10.5 "5"8 750NOK
B55-1Stål3.875 "4.5 "2"2 285NOK
B55-1-1 / 2Stål7.25 "9"3.5 "4 034NOK
VIBCO -

VS-serien turbinvibrator

StilModellMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AVS-10060 psi2"3.875 "1.875 "2 783NOK
BVS-19080 psi3 1 / 16 "5.437 "3.25 "3 400NOK
CVS-16080 psi3"5.125 "2.875 "2 864NOK
DVS-13080 psi2 5 / 16 "4.875 "2"2 497NOK
EVS-32080 psi4.75 "5.5 "4"4 556NOK
FVS-38080 psi4.88 "6.875 "4.75 "5 987NOK
VIBCO -

MLT-serien, sanitære stille turbinvibratorer

StilModellMaks. Temp.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AMLT-130-2.5 "3.5 "1.875 "3 644NOK
BMLT-320-4.25 "6.375 "4"5 857NOK
AMLT-100-2.5 "3.5 "1.875 "3 839NOK
CMLT-250-3.375 "5"3.5 "4 846NOK
DMLT-190200 Grader F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "4 532NOK
DMLT-190HT350 Grader F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "5 295NOK
DAYTON -

Pneumatiske kulevibratorer

Dayton pneumatiske kulevibratorer brukes for å redusere friksjon og transportere, løsne og separere bulkmaterialer. De har en anodisert aluminiumskropp integrert med en roterende stålkule for å produsere urettet vibrasjon. Disse vibratorene er i stand til å motstå trykk og temperaturer opp til henholdsvis 90 psi og 360 grader F.

StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A1DYP13.125 "5"2.375 "2 238NOK
B1DYP23.125 "5"2.375 "2 320NOK
C1DYP34"6.25 "3.125 "2 555NOK
D1DYP44"6.25 "3.125 "3 118NOK
CLEVELAND VIBRATOR CO. -

Pneumatiske vibratorer

StilModellDutyHousing MaterialMaks. Temp.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeVibratortypePris (eks. mva)
ACVT-P-30KontinuerligAcetal plast185 F1.75 "2.75 "1.25 "Turbin4 557NOK
ACVT-P-1KontinuerligAcetal plast185 F7 / 8 "1.25 "23 / 32 "Turbin3 532NOK
ACVT-P-10KontinuerligAcetal plast185 F1 9 / 32 "1.5 "31 / 32 "Turbin3 869NOK
ACVT-P-60KontinuerligAcetal plast185 F2 11 / 16 "4.125 "2 1 / 16 "Turbin6 293NOK
BVM-25 SSintermittent304 rustfritt stål200 F1.25 "2.187 "5 / 8 "Stempel3 771NOK
CVM-25intermittent304 rustfritt stål200 F1.25 "2.187 "5 / 8 "Stempel2 183NOK
CVM-38intermittent304 rustfritt stål200 F1.25 "2.875 "5 / 8 "Stempel2 333NOK
DAYTON -

Pneumatiske lineære vibratorer

Dayton vibratorer er egnet for å separere materialer i forskjellige størrelser for transportapplikasjoner. De har eksplosjonssikkert aluminiumshus for å levere maksimal sikkerhet og holdbarhet og oljefri drift for å eliminere vedlikeholdskrav. Disse vibratorene er ideelle for bruk i næringsmiddelkvalitet og kan fungere mens de tåler temperaturer opp til 270 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse pneumatiske vibratorene, tilgjengelig i 1.75 og 2.375 tommers lengder.

StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A23Y1834 9 / 16 "2.375 "2.375 "4 629NOK
A23Y1824.125 "1.75 "1.75 "2 454NOK
DAYTON -

Pneumatiske vibratorer

Dayton pneumatiske vibratorer er designet for presis vibrasjonseffekt for kraftoverføringsoperasjoner. Disse vibratorene av stempeltypen er ideelle for mat- og kjemisk prosessering, gruvedrift og plastproduksjon, og har polymer-/støpejernshus for å minimere slitasje mot kontinuerlige vibrasjoner. Disse vibratorene kan monteres i vertikal / horisontal posisjon for enkel installasjon. Velg mellom et bredt utvalg av disse pneumatiske vibratorene, tilgjengelig i 2, 2.375 og 3.375 tommers lengder.

StilModellHousing MaterialMaks. Temp.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A23Y180støpejern392 Grader F6"3.375 "3.38 "4 540NOK
A23Y179støpejern392 Grader F4 15 / 16 "2.375 "2.375 "4 695NOK
B23Y178Polymer212 Grader F4.88 "2"2"3 704NOK
VIBCO -

Modell 50 pneumatisk vibrator

StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A50-14 9 / 16 "4.5 "2"3 221NOK
B50-1S-EM4 9 / 16 "4.5 "2"4 739NOK
B50-1S4 9 / 16 "4.5 "2"3 358NOK
B50-1-EM4 9 / 16 "4.5 "2"5 046NOK
B50-1-1 / 4-EM6.375 "6"2.5 "6 654NOK
B50-1-1 / 4S6.375 "6"2.5 "5 069NOK
A50-1-1 / 46.375 "6"2.5 "4 767NOK
B50-1-1 / 2S-EM7 15 / 16 "7.5 "3"8 064NOK
A50-1-1 / 27 15 / 16 "7.5 "3"5 434NOK
B50-1-1 / 2S7 15 / 16 "7.5 "3"5 176NOK
B50-1-1 / 2-EM7 15 / 16 "7.5 "3"7 564NOK
B50-2S-EM8.125 "9"3.5 "8 414NOK
B50-2S8.125 "9"3.5 "6 090NOK
A50-28.125 "9"3.5 "6 377NOK
B50-2-EM8.125 "9"3.5 "7 967NOK
B50-3-EM9.125 "10.5 "4.5 "14 315NOK
B50-2L-EM9.375 "9"3.5 "11 420NOK
A50-2L9.375 "9"3.5 "9 167NOK
B50-2LS9.375 "9"3.5 "9 770NOK
B50-3L-EM13.5 "10.5 "4.5 "19 017NOK
B50-3LS-EM13.5 "10.5 "4.5 "19 303NOK
VIBCO -

Pneumatiske vibratorer

StilModellVibratortypeDutyHousing MaterialMaks. PressMonteringTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AV-380BallKontinuerligstøpejern80 psiUniversell4.88 "6.875 "2 15 / 16 "4 775NOK
BBV-250BallKontinuerligstøpejern80 psiUniversell3 15 / 16 "6.75 "2.437 "3 345NOK
BBV-60BallKontinuerligstøpejern60 psiUniversell2.5 "3.875 "1 11 / 16 "3 040NOK
CVC-130BallKontinuerligAluminum-Clamp On, Universal---5 781NOK
AV-320BallKontinuerligstøpejern80 psiUniversell4.88 "5 9 / 16 "2.75 "3 678NOK
DV-190BallKontinuerligstøpejern80 psiUniversell3.187 "5 1 / 16 "2.187 "3 571NOK
EV-130BallKontinuerligMalt støpejern60 psiUniversell2 5 / 16 "4.875 "1 15 / 16 "2 728NOK
AV-250BallKontinuerligstøpejern80 psiUniversell3.5 "5 9 / 16 "2.437 "3 359NOK
AV-100BallKontinuerligstøpejern60 psiUniversell2"3.875 "1 11 / 16 "2 638NOK
FCCW-2000Heavy DutyKontinuerlig---7.13 "6.875 "7.75 "13 709NOK
GCCL-5000Kraftig turbinKontinuerligstøpejern80 psi-8.63 "9.375 "8.625 "16 287NOK
HCCW-5000Kraftig turbinKontinuerlig-80 psi-9.75 "8.625 "8.625 "24 066NOK
FCCF-5000Kraftig turbinKontinuerligstøpejern80 psiFot8.88 "10.25 "8.625 "16 669NOK
FCCF-2000Kraftig turbinKontinuerligstøpejern80 psiFot7.13 "7.5 "8 1 / 16 "15 186NOK
ISVRLS-6500Høy frekvensKontinuerlig---9.25 "8 1 / 16 "9.5 "20 878NOK
ISVRLS-5500Høy frekvensKontinuerlig---9.25 "8 1 / 16 "9.5 "19 431NOK
ISVRL-5500SRLHøy frekvensKontinuerlig--Stiv, Lug-stil---14 294NOK
ISVR-8000Høy frekvensKontinuerlig---9"9.375 "6.375 "20 932NOK
ISVRFS-4000Høy frekvensKontinuerlig---7.375 "8 1 / 16 "7.625 "16 254NOK
ISVRL-6500SRLHøy frekvensKontinuerlig--Stiv, Lug-stil---14 045NOK
ISVRLS-4000Høy frekvensKontinuerlig---7.5 "7"8"15 100NOK
ISVRF-5500Høy frekvensKontinuerlig---8.125 "10.25 "6.125 "15 847NOK
HSVRWS-6500Høy frekvensKontinuerlig-100 psi-9.875 "8.625 "8.625 "24 482NOK
JKA-3Intern betongintermittent-80 psi----25 595NOK
JKA-1-3 / 8Intern betongintermittent-80 psi----18 400NOK
DAYTON -

Pneumatiske turbinvibratorer

Dayton pneumatiske turbinvibratorer brukes i bioteknologi, plast, kjemisk industri og bilindustri for å gi høyfrekvente, lavamplitude og milde vibrasjoner. De har aluminiumshus for korrosjonsmotstand og tillater montering i alle posisjoner for enkel installasjon. Disse vibratorene tåler temperaturer opp til 250 grader F og er tilgjengelige i høyder på 2.5, 3.125 og 4 tommer.

StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A1DYP52.5 "4.5 "1.625 "3 246NOK
B1DYP62.5 "4.5 "1.625 "3 215NOK
C1DYP73.125 "5"2.25 "4 445NOK
D1DYP83.125 "5"2.25 "4 849NOK
E1DYP94"6.25 "2.875 "5 806NOK
DAYTON -

Pneumatiske stempelvibratorer

Dayton pneumatiske stempelvibratorer brukes for å holde klebrige, grove eller høyfuktige materialer som strømmer fra beholdere, renner, binger og rør. Disse vibratorene har støpejernshus for å tåle temperaturer opp til 390 grader F og tillater montering i alle posisjoner for enkel installasjon. De leverer en maksimal hastighet på 3500 vpm @ 80 psi og er tilgjengelige i bredder på 2.75 og 3.625 tommer.

StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A1Dyr13.625 "4.5 "2.75 "2 911NOK
B1Dyr24.75 "5.75 "3.625 "3 790NOK
DAYTON -

Pneumatisk kulevibratorkraft 242 Lb

ModellSakPris (eks. mva)
1DYN9AA9MUD2 577 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vite størrelsen på den pneumatiske vibratoren som trengs for applikasjonen min?

Størrelsen på en pneumatisk vibrator avhenger av de spesifikke brukskravene, inkludert størrelsen og vekten på materialet som vibreres, dimensjonene på beholderen, trakten eller sjakten der vibratoren skal brukes og ønsket vibrasjonsamplitude og frekvens.

Krever pneumatiske vibratorer noe vedlikehold?

Pneumatiske vibratorer krever generelt relativt lite vedlikehold. Men de kan trenge litt stell og rengjøring for optimal ytelse. Brukere kan også måtte smøre de bevegelige delene, rense støv og rusk fra vibratoren og se etter lekkasjer eller slitte deler som krever utskifting. Regelmessig vedlikehold kan øke levetiden til en vibrator og forbedre ytelsen over tid.

Hvordan installere disse pneumatiske vibratorene?

  • Fest vibratoren til monteringsplaten med riktig maskinvare.
  • Koble lufttilførselen til innløpet til vibratoren.
  • Juster vibratoren riktig for optimal ytelse.
  • Se etter lekkasjer eller andre problemer som kan påvirke ytelsen til vibratoren.
  • Se installasjonsinstruksjonene for spesifikk veiledning.

Hva er fordelene med pneumatiske vibratorer fremfor elektriske vibratorer?

  • De krever ikke elektrisk strøm, noe som gjør dem ideelle for avsidesliggende eller farlige områder.
  • Pneumatiske vibratorer er generelt mer holdbare og pålitelige enn elektriske vibratorer.
  • De er rimeligere å drifte og vedlikeholde.
  • De pneumatiske vibratorene blir ikke påvirket av elektrisk interferens og strømsvingninger.
  • De genererer ikke varme.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?