Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAG-MATE 321A931 Teleskopspeil Akryl 1.88 X2.5 34.5 L | AC6NAT 35T114

MAG-MATE 321A931 Teleskopspeil Akryl 1.88 X2.5 34.5 L

På lager
Vare: AC6NAT Modell: 321A931Kryssref: 35T114
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
633NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeleskopisk inspeksjonsspeil
Basestørrelse1 / 2 "
Base Type12 lb. sjelden jordmagnet
HåndtakstypeRustfritt stål
Lengde7 3/4 "til 34 1/2"
MaterialeAkryl
Speilstørrelse (in.)1-7/8 x 2-1/2
Antall stykker1
AksematerialeRustfritt stål
Formrektangulær
Dreie typeHele vinkelkule

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7009921000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseBase TypeHåndtakstypeLengdeMaterialeAksematerialeFormPris
MAG-MATE 312A Teleskopspeil Akryl 2 x 2 Tommer 29 L | AC6NAJ 35T106 312A--Sklisikkert, løsemiddelbestandig komfortgrep7 "til 29"Akryl speil, nylonhodeRustfritt stålSquare283NOK
MAG-MATE 316 Teleskopspeilglass 2.25x3in 36.5 L | AC6NAK 35T107 316--Sklisikkert, løsemiddelbestandig komfortgrep7 1/2 "til 36 1/2"Glass speil, hode i rustfritt stålRustfritt stålrektangulær364NOK
MAG-MATE 375 Teleskopspeilglass 3-7/8 Tommer 32-1/2 L | AC6NAM 35T109 375--Sklisikkert, løsemiddelbestandig komfortgrep15 3/4 "til 32 1/2"Glasspeil, nylonhodeStålRund630NOK
MAG-MATE 309TR Teleskopspeilglass 2-1/4 Tommer 14-1/2 L | AC6NAN 35T110 309TR--Mykt vinylgrep7 3/4 "til 14 1/2"Glass speil, forzinket hodeRustfritt stålRund304NOK
MAG-MATE 315 Telescop Mirror Glass 1-1/4 X2 Tommer 36.5 L | AC6NAP 35T111 315--Sklisikkert, løsemiddelbestandig komfortgrep6 1/2 "til 36 1/2"Glasspeil, nylonhodeRustfritt stålOblong222NOK
MAG-MATE 314S925 Teleskopspeil rustfritt stål 2 x 3 tommer 38 tommer lengde | AC6NAQ 35T112 314S9255 / 8 "7 lb. sjelden jordmagnetRustfritt stål8 1/4 "til 38"Rustfritt stålRustfritt stålrektangulær607NOK
MAG-MATE 301G240 Teleskopspeilglass 2 X2 tommer 28 tommer lengde | AC6NAR 35T113 301G2405 / 16 "2 lb. sjelden jordmagnetMessing6 1/4 "til 28"GlassForkrommet messingSquare248NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE 321A931 Teleskopspeil Akryl 1.88 X2.5 34.5 L
633NOK / enhet