Bits med hardmetall

filtre

KLEIN TOOLS -

Vanlig spissbor

StilModellPris (eks. mva)
A530003 183NOK
B530011 636NOK
C53002682NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Multimateriell utvidet lengdebit

StilModellShank Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A18138995 / 16 "5 / 16 "22NOK
B18139017 / 16 "7 / 16 "51NOK
TAPCON -

Hardmetallbor

StilModellDesignet forLengdeShank Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A30999101/4" murankre4.5 "3 / 16 "1 / 4 "48NOK
A31009101/4" murankre5.5 "3 / 16 "1 / 4 "198NOK
A30979103/16" murankre4.5 "5 / 32 "3 / 16 "46NOK
A30969103/16" murankre4.5 "5 / 32 "3 / 16 "52NOK
DEWALT -

Karbidbor

StilModellLengdeShank Dia.StørrelsePris (eks. mva)
ADWA561044"5 / 32 "5 / 32 "101NOK
ADWA561244.5 "3 / 16 "3 / 16 "92NOK
ADWA560844.5 "1 / 8 "1 / 8 "78NOK
ADWA561654.75 "1 / 4 "1 / 4 "100NOK
ADWA562055.25 "5 / 16 "5 / 16 "118NOK
ADWA562455.25 "3 / 8 "3 / 8 "129NOK
DEWALT -

Drill Bits

StilModellDesimal ekvivalentTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
ADW1309---64NOK 1
ADW1324---245NOK 1
BDW2722---74NOK 2
ADW1320---167NOK 1
ADW1332---410NOK 1
CDW1177---640NOK 1
ADW1314---103NOK 1
DDW11100.1562 "3.125 "5 / 32 "30NOK 1
EDW11170.2656 "4.125 "17 / 64 "74NOK 1
FDW11190.2969 "4.375 "19 / 64 "87NOK 1
GDW11210.3281 "4.625 "21 / 64 "92NOK 1
HDW11230.3594 "4.875 "23 / 64 "113NOK 1
IDW11250.3906 "5.125 "25 / 64 "136NOK 1
JDW11270.4219 "5.375 "27 / 64 "161NOK 1
KDW11290.4531 "5.625 "29 / 64 "190NOK 1
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Cutter

StilModelltypenPris (eks. mva)
A55Kraftig hjul og sirkel681NOK
B55 BLADKraftig hjul og sirkelbytteblad118NOK
C06Hjul og sirkel623NOK
D6 BLADSkifte av hjul og sirkel133NOK
WESTWARD -

Drill Bits

StilModellMaterialeShank Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A20UR6740 kr. Stål, karbid-1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2"553NOK
B20UR6240 kr. Stål, karbid3 / 16 "7 / 32 "92NOK
B20UR7140 kr. Stål, karbid15 / 64 "1 / 4 "67NOK
C39CF04Stål--299NOK
VESTIL -

Betong murbits

StilModellDiameterInkludererLengdePris (eks. mva)
ABIT-3/43 / 4 "(1) Betong murbit 3/4"6"220NOK
BBIT-3/83 / 8 "(1) Betong murbit 3/8"3 / 8 "147NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Flermateralt bor 9/32 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
1792768AB6LPV111NOK
BOSCH -

Spadebitsett 3 stk

ModellSakPris (eks. mva)
DSB5003AD3DEC131NOK
BOSCH -

Multi Construction Bit 5/16 x 4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
MC09AD6PFN128NOK

Bits med hardmetall

Karbidspissbor brukes til borematerialer som støpejern, ikke-jernholdige tungmetaller og andre slipende materialer. Disse bitene opprettholder sine skarpe kanter lenger enn høyhastighets stål- og koboltstålbit på grunn av deres utmerkede slitestyrke egenskaper. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av borekroner med hardmetall fra merker som Bosch, Dewalt, Vestover, Irwin, Tapcon, General, Vestil og Klein Tools. Dewalt murborer har karbidspaltespisser og aggressive fløytevinkler som gir maksimal skarphet og raskere borehastighet. Disse borene er utstyrt med et skaft uten sentrifugering som sikrer økt effektivitet ved å eliminere bitglidning. Irwin borkroner er tøffe, og er derfor velegnet for både roterende og hammerboring for å bore gjennom murstein, blokk, fliser, metall, tre, plast og marmor. Disse borekronene har en dobbelfrest fløyte som sikrer rask og effektiv fjerning av boreavfall. Velg mellom et bredt spekter av borekroner, tilgjengelig i lengder fra 0.375 til 16 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?