Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAPCON 3096910 Karbidbits | AD6UGK 4AL08

TAPCON 3096910 Karbidbit

På lager
Vare: AD6UGK Modell: 3096910Kryssreferanse: 4AL08
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
52NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHardmetallbor
Designet for3/16" murankre
Borrstørrelse5 / 32 "
Lengde4.5 "
MaterialeCarbide
Shank Dia.5 / 32 "
Størrelse3 / 16 "
typenSlisset skaft

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode8207502030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDesignet forLengdeShank Dia.StørrelsePris
TAPCON 3097910 Karbidbits | AD6UGJ 4AL07 30979103/16" murankre4.5 "5 / 32 "3 / 16 "46NOK
TAPCON 3099910 Karbidbits | AD6UGM 4AL10 30999101/4" murankre4.5 "3 / 16 "1 / 4 "48NOK
TAPCON 3100910 Karbidbits | AD6UGN 4AL11 31009101/4" murankre5.5 "3 / 16 "1 / 4 "198NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAPCON 3096910 Karbidbit
52NOK / enhet