CHICAGO PROTECTIVE APPAREL ARC Flash jakke og smekkesett, 12 kal


Chicago Protective Apparel AG-12 Series lysbuejakke og -smekkesett er beskyttende klær for å beskytte arbeidere ved å gi utmerket flammemotstand og beskyttelse mot elektriske lysbuer. Disse lysbuesettene inkluderer hansker, en bæreveske, vindusbelegg, en hettebrakett, en chi...n kopp, ørepropper, ansiktsskjerm og vernebriller.Les meg

filtre
ATPV-vurdering: 12 kal./cm2 , Farge: Navy , Farerisikokategori (HRC): 2 , Materiale: FR bomullsblanding (88% bomull, 12% nylon)
StilModellPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseInnersømStørrelsePris (eks. mva)
A
AG -12 -M
40 "til 42"32 "til 34"31.5 "M10 740 NOK
A
AG -12 -L
44 "til 46"36 "til 38"31.25 "L10 740 NOK
A
AG -12 -XL
48 "til 50"40 "til 42"32 "XL10 740 NOK

ARC Flash jakke og smekkesett, 12 kal

Chicago Protective Apparel AG-12 Series lysbuejakke og -smekkesett er beskyttende klær for å beskytte arbeidere ved å gi utmerket flammemotstand og beskyttelse mot elektriske lysbuer. Disse lysbuesettene inkluderer hansker, en bæreveske, vindusbelegg, en hettebrakett, en hakekopp, ørepropper, et ansiktsskjerm og vernebriller.

Egenskaper

  • De har en bæreveske, noe som gir praktisk oppbevaring og transport av jakken og smekken når den ikke er i bruk.
  • Chicago Protective Apparel arc flash jakker og smekker er laget av UltraSoft stoff, et svært pålitelig og flammebestandig stoff som gir utmerket termisk beskyttelse.
  • Disse lysbuesettene har vindusbelegg på settet som bidrar til å redusere gjenskinn og forbedre synligheten i ulike arbeidsmiljøer. Dette sikrer at brukeren kan utføre oppgavene sine med klarhet og nøyaktighet.
  • Ankellukkingstypen på smekkene har en krok-og-løkke-design for enkel og sikker festing rundt anklene, sikrer riktig passform og forhindrer potensielle farer fra å komme inn i plagget.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?