SPEEDAIRE Luftkompressorpumper, sprutsmurt


Speedaire sprutsmurte luftkompressorpumper er ideelle for å suge inn og komprimere luften. Disse pumpeenhetene er lagret i en luftsylinder og er egnet for elektroverktøy, produksjon, bilservice og oppdrettsapplikasjoner.

filtre
Konstruksjon: Cast Iron , Rotasjon: CCW
StilModellGenerell dybdeBore Dia.FinishTotal høydeSamlet breddeVentiltypeHPMaks. PressPris (eks. mva)
A
40 94KHXNUMX
8.5 "2-9 / 16 "Pulverlakkert10.5 "7"Reed1/2, 3/4, 1115 psi7 048 NOK
B
5FTU0
8.187 "2-3 / 8 ", 2"Malet grønt17.437 "14.187 "Plate1/2125 psi7 860 NOK
C
2WGX6
10.25 "2.75 "Svart pulverlakkert11.25 "7"-2135 psi6 288 NOK
C
2WGX7
10.25 "2.75 "Svart pulverlakkert11.25 "7"-3135 psi7 699 NOK
D
40 93KHXNUMX
12-39 / 64 "1.75 "Pulverlakkert15 13 / 32 "21 45 / 64 "Reed4, 5175 psi16 762 NOK
E
40 92KHXNUMX
14 "2.75 "Pulverlakkert13 "20 "Reed4, 5140 psi9 410 NOK
F
5F566
16.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlakkert24.75 "18 "Reed7.5175 psi22 635 NOK
F
5Z404
16.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlakkert22.25 "18 "Reed5175 psi26 346 NOK
G
5Z405
18.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlakkert21.5 "25 "Reed10175 psi41 013 NOK
G
4B248
19.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlakkert24.5 "28.375 "-15175 psi52 233 NOK

Luftkompressorpumper, sprutsmurt

Speedaire sprutsmurte luftkompressorpumper tilbyr trykkluft til elektroverktøy og utstyr. Disse to-trinns pumpene er egnet for montering på bunnplater eller på tanker, spesielt konstruert for luftkompressorservice. Velg fra en rekke av disse luftkompressorpumpene, tilgjengelig i 3/4, 3/8, 1.25 og 1/2 tommers NPT-størrelser.

Arbeidsmekanisme

  • Disse kompressorene har innløps- og utløpsventiler og et svinghjul som roterer mot klokken.
  • Når svinghjulet roterer, trekker det luft inn gjennom en innløpsport, som fanger mellom svinghjulet og foringsrøret.
  • Når svinghjulet roterer og fortsetter å dreie, reduseres luftvolumet mellom dem, noe som forårsaker kompresjon.
  • Den komprimerte luften presses deretter ut gjennom utløpsventiler og inn i en lagertank.

Egenskaper

  • De har støpejernskonstruksjon for strukturell stivhet og høy mekanisk styrke.
  • Disse pumpene har sprutsmøring, noe som eliminerer behovet for tilleggsutstyr.
  • De har rustfritt stål eller svensk stål reed / disc ventiler som sikrer økt volumetrisk og pumpeeffektivitet.
  • Disse Speedaire luftkompressorene er utstyrt med et svinghjul for overlegen balanse og vibrasjonsdemping.
  • De er tilgjengelige i 1- og 2-trinns varianter.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom 1- og 2-trinns luftkompressorer?

Den grunnleggende forskjellen mellom en 1-trinns og 2-trinns luftkompressor er antall kompresjonstrinn. Luft komprimeres én gang i en 1-trinns kompressor, mens den komprimeres to ganger (for å doble trykket) i en 2-trinns kompressor.

Hvilke faktorer må tas i betraktning når du kjøper luftkompressorpumper?

  • Brukere bør sjekke om de trenger stempel- eller rotasjonspumper og om applikasjonene krever en ett- eller flertrinns drift.
  • De bør også verifisere effekten til en luftkompressor i hestekrefter (hk). Høyere hestekrefter, jo høyere kostnad. Så velg effekten i henhold til applikasjonskravene.
  • Spesifikke bruksområder krever en bestemt mengde lufttrykk og luftstrøm. Maksimalt lufttrykk og hastighet og volum av luftstrømmen som tilbys av en luftkompressorpumpe bør samsvare med applikasjonen før kjøp. CFM (kubikkfot per minutt) angir den maksimale luftmengden en kompressor kan produsere ved et forhåndsinnstilt trykknivå.

Hva er det maksimale driftstrykket til disse Speedaire luftkompressorpumpene?

Disse luftkompressorene kan operere under trykk fra 115 til 175 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?