SPEEDAIRE 5Z404 Luftkompressorpumpe 2 trinn | AE7KYU

SPEEDAIRE 5Z404 luftkompressorpumpe 2-trinns

På lager
Vare: AE7KYU Modell: 5Z404

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 346 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkompressorpumpe
Bore Dia.4-3/4", 2-1/2"
AnleggCast Iron
FinishSvart pulverlakkert
Gratis luft CFM @ maks. Press17.1
HP5
SmøringstypeSplash smurt
Maks. Press175 psi
Monteringsmønster8-3 / 4 "B x 5-3 / 4" D
PT -uttak1 / 2 "
Antall sylindere2
Antall trinn2
Oljekapasitet2 kvt.
Generell dybde16.5 "
Total høyde22.25 "
Samlet bredde18 "
Pumpe RPM685
RotasjonCCW
Skivestørrelse @ 1725 RPM6-3 / 4 "
Slaglengde3"
VentilmaterialeRustfritt stål
VentiltypeReed

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52.2
Skipets høyde (cm)67.82
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)51.56
HS kode8414801615
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Svinghjul Dia. (16-1 / 2 ")
    • Svinghjul inkludert (Y)

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeBore Dia.FinishTotal høydeSamlet breddeVentiltypeHPMaks. PressPris
SPEEDAIRE 2WGX6 luftkompressorpumpe 1 trinn | AC3UPR 2WGX610.25 "2.75 "Svart pulverlakkert11.25 "7"-2135 psi6 288 NOK
SPEEDAIRE 2WGX7 luftkompressorpumpe, 1 trinn, 2-3 HK, 8-1 / 2 OZ, 135 PSI | AC3UPT 2WGX710.25 "2.75 "Svart pulverlakkert11.25 "7"-3135 psi7 699 NOK
SPEEDAIRE 4B248 Luftkompressorpumpe 2 trinn | AD6VWC 4B24819.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlakkert24.5 "28.375 "-15175 psi52 233 NOK
SPEEDAIRE 5F566 Luftkompressorpumpe 2 trinn | AE3RHC 5F56616.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlakkert24.75 "18 "Reed7.5175 psi22 635 NOK
SPEEDAIRE 5FTU0 Luftkompressorpumpe 1 trinn | AE3RZF 5FTU08.187 "2-3 / 8 ", 2"Malet grønt17.437 "14.187 "Plate1/2125 psi7 860 NOK
SPEEDAIRE 5Z405 Luftkompressorpumpe 2 trinn | AE7KYV 5Z40518.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlakkert21.5 "25 "Reed10175 psi41 013 NOK
SPEEDAIRE 40KH92 Luftkompressorpumpe 140 psi 1100 o / min | AH9MVF 40 92KHXNUMX14 "2.75 "Pulverlakkert13 "20 "Reed4, 5140 psi9 410 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5Z404 luftkompressorpumpe 2-trinns
26 346 NOK / enhet