SPEEDAIRE 5FTU0 Luftkompressorpumpe 1 trinn | AE3RZF

SPEEDAIRE 5FTU0 luftkompressorpumpe 1 trinn

På lager
Vare: AE3RZF Modell: 5FTU0

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 860 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkompressorpumpe
Bore Dia.2-3 / 8 ", 2"
AnleggCast Iron
FinishMalet grønt
Gratis luft CFM @ maks. Press1.54
HP1/2
SmøringstypeSplash smurt
Maks. Press125 psi
Monteringsmønster4 "B x 3/8" D
PT -uttak3 / 8 "
Antall sylindere1
Antall trinn1
Oljekapasitet6 oz.
Generell dybde8.187 "
Total høyde17.437 "
Samlet bredde14.187 "
Pumpe RPM525
RotasjonCCW
Skivestørrelse @ 1725 RPM3-61 / 64 "
Slaglengde2"
VentilmaterialeSvensk stål
VentiltypePlate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.568
Skipets høyde (cm)29.72
Skipets lengde (cm)52.58
Skipets bredde (cm)45.97
HS kode8414801615
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Svinghjul Dia. (12-5 / 8 ")
    • Svinghjul inkludert (Y)
    • Antall spor (1)
    • Groove-seksjon (A)

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeBore Dia.FinishTotal høydeSamlet breddeVentiltypeHPMaks. PressPris
SPEEDAIRE 2WGX6 luftkompressorpumpe 1 trinn | AC3UPR 2WGX610.25 "2.75 "Svart pulverlakkert11.25 "7"-2135 psi6 288 NOK
SPEEDAIRE 2WGX7 luftkompressorpumpe, 1 trinn, 2-3 HK, 8-1 / 2 OZ, 135 PSI | AC3UPT 2WGX710.25 "2.75 "Svart pulverlakkert11.25 "7"-3135 psi7 699 NOK
SPEEDAIRE 4B248 Luftkompressorpumpe 2 trinn | AD6VWC 4B24819.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlakkert24.5 "28.375 "-15175 psi52 233 NOK
SPEEDAIRE 5F566 Luftkompressorpumpe 2 trinn | AE3RHC 5F56616.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlakkert24.75 "18 "Reed7.5175 psi22 635 NOK
SPEEDAIRE 5Z404 Luftkompressorpumpe 2 trinn | AE7KYU 5Z40416.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlakkert22.25 "18 "Reed5175 psi26 346 NOK
SPEEDAIRE 5Z405 Luftkompressorpumpe 2 trinn | AE7KYV 5Z40518.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlakkert21.5 "25 "Reed10175 psi41 013 NOK
SPEEDAIRE 40KH92 Luftkompressorpumpe 140 psi 1100 o / min | AH9MVF 40 92KHXNUMX14 "2.75 "Pulverlakkert13 "20 "Reed4, 5140 psi9 410 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5FTU0 luftkompressorpumpe 1 trinn
7 860 NOK / enhet