BENCHMARK SCIENTIFIC Inkubator 2.8 Kubikkfot tvangsluft


Benchmark Scientific inkubatorer gir et temperaturkontrollert miljø for å støtte veksten av mikrobiologiske kulturer.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
H1012
116 954 NOK
B
H1012-E
116 954 NOK

Egenskaper

  • Disse shakerne tilbyr eksepsjonell temperaturensartethet og nøyaktighet på grunn av en proprietær varmefordelingsteknologi som sikrer at temperaturene holdes nøyaktig i hele kammeret innenfor 0.25 prosent, selv i hjørnene uten å etterlate noen blindsoner.
  • De kan digitalt regulere temperaturen med nøyaktig kontrollert orbitalblanding for dyrking av en lang rekke celletyper.
  • De inkluderer MAGic Clamp-plattformen som har plass til forskjellige størrelser og typer fartøy ved ganske enkelt å bytte klemmestørrelser.
  • De har et LED-panel som kontrollerer og viser hastighet, temperatur og tid ved å trykke på en knapp.
  • De inkluderer også overtemperatur- og overhastighetskontroller for sikkerhet, lang levetid og prøveintegritet.
  • Disse nedkjølte modellene kommer med en kraftig kompressor som kan holde temperaturer så lave som 12 grader C under omgivelsestemperaturen.

Kompatible tilbehør

  • Shaker-plattform: Denne enheten brukes med Benchmarks inkubator for å holde 6 standard mikroplater.
  • MAGic Clamp Vippet Holder: Denne tilbehørsenheten brukes med 10 L inkubatorer for å holde 15 ml og 50 ml rørstativ.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er inkubatorer med tvungen luft?

Disse inkubatorene bruker en tvungen luftteknologi som sikrer jevn varmeoverføring gjennom det indre kammeret. De har en innebygd vifte for å sirkulere luften. Disse inkubatorene må settes til 99 til 99.5 grader F og 60 til 65 prosent relativ fuktighet.

Hva brukes klemmer til?

Disse inkubatorene kommer med klemmer som bruker en kraftig magnetisk base for å feste sikkert til risteplattformen uten skruer, bolter eller verktøy.

Hva er bruken av en gummimatteplattform?

En standard gummimatteplattform følger med inkubatoren for bruk med vevskulturkolber, petriskåler, fargebrett og andre flate kar.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?