BENCHMARK SCIENTIFIC H1012-E Inkubator, 2.8 kub. ft., Forced Air | AF8HMG 26VC27

BENCHMARK SCIENTIFIC H1012-E Inkubator, 2.8 kub. ft., Forced Air

På lager
Vare: AF8HMG Modell: H1012-EKryssreferanse: 26VC27

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

116 954 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinkubator
Nøyaktighet+/- 0.1 grader C
Kapasitet2.8 cu. ft.
Kammerdybde18-1 / 2 "
Kammerhøyde12 "
Kammerbredde18-1 / 2 "
SamsvarCE
KonveksjonstypeTvungen luft
MaterialePulverlakkert aluminium
Generell dybde31 "
Total høyde22 "
Samlet bredde20 "
Område15 til 60 Deg.C
Temp. Område-15 grader til 60 grader C
typennedkjølt
Spenning120/230
Watts950

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 96.62
Skipets høyde (cm)81.28
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode9018907060

Produktvarianter

ProduktModellPris
BENCHMARK SCIENTIFIC H1012 Inkubator, 2.8 kub. ft., Forced Air | AF8HMF 26VC26 H1012116 954 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H1012-E Inkubator, 2.8 kub. ft., Forced Air
116 954 NOK / enhet