Fordampende kjøligere elektroder

filtre

Evaporative kjøleputer er egnede medier for vindus- og bærbare kjølere for å holde temperaturen lav i husdyrområder, fjørfefarmer, settefiskanlegg, drivhus, industri-, kommersielle og andre landbruksområder.
APPROVED VENDOR -

Residens / kommersiell / industriell fordampnings kjølepute

StilModellDybdeHøydePutematerialeErstatterBreddePris (eks. mva)
A4KCC92"60 "Kraftpapir med svart kantbeleggSlitte eller ødelagte kjøleputer av samme størrelse12 "249NOK
B4KCC82"60 "Kraft PaperSlitte eller ødelagte kjøleputer av samme størrelse12 "676NOK
B4KCC24"72 "Kraft PaperSlitte eller ødelagte kjøleputer av samme størrelse12 "2 912NOK
RFQ
A4KCC74"48 "Kraftpapir med svart kantbeleggSlitte eller ødelagte kjøleputer av samme størrelse12 "353NOK
B4KCC64"48 "Kraft PaperSlitte eller ødelagte kjøleputer av samme størrelse12 "1 345NOK
A4KCC54"60 "Kraftpapir med svart kantbeleggSlitte eller ødelagte kjøleputer av samme størrelse12 "539NOK
B4KCC44"60 "Kraft PaperSlitte eller ødelagte kjøleputer av samme størrelse12 "2 039NOK
C4KAY84"30.75 "Kraft PaperMester / Essick36 "921NOK
A4KCA46"72 "Kraftpapir med svart kantbeleggSlitte eller ødelagte kjøleputer av samme størrelse12 "956NOK
RFQ
A4KCA66"60 "Kraftpapir med svart kantbeleggSlitte eller ødelagte kjøleputer av samme størrelse12 "634NOK
A4KCC16"36 "Kraftpapir med svart kantbeleggSlitte eller ødelagte kjøleputer av samme størrelse12 "337NOK
B4KCA96"36 "Kraft PaperSlitte eller ødelagte kjøleputer av samme størrelse12 "1 570NOK
B4KCA76"48 "Kraft PaperSlitte eller ødelagte kjøleputer av samme størrelse12 "2 346NOK
A4KCA86"48 "Kraftpapir med svart kantbeleggSlitte eller ødelagte kjøleputer av samme størrelse12 "677NOK
B4KCA56"60 "Kraft PaperSlitte eller ødelagte kjøleputer av samme størrelse12 "2 041NOK
B4KCA36"72 "Kraft PaperSlitte eller ødelagte kjøleputer av samme størrelse12 "4 240NOK
RFQ
C4KAY98"29.125 "Kraft PaperMester / Essick41.25 "2 026NOK
C4KAZ98"44.5 "Kraft PaperIndustriell M / C48 "3 501NOK
C4KCA28"29.75 "Kraft PaperPhoenix Aerocool40 "1 931NOK
C4KAZ68"28 "Kraft PaperAdobe40 "1 872NOK
C4KAZ58"23 "Kraft PaperAdobe40 "1 501NOK
C4KAZ38"46.375Kraft PaperMester / Essick48 "3 730NOK
C4KAZ18"36.63 "Kraft PaperMester / Essick44.25 "2 249NOK
C4KCA112 "44.5 "Kraft PaperIndustriell M / C48 "5 561NOK
C4KAZ712 "23 "Kraft PaperAdobe40 "2 228NOK
PORT-A-COOL -

Fordampende kjøligere elektroder

StilModellDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
APARKULJ260006"48 "12 "7 851NOK
BPARKULJ2400012 "24 "6"3 748NOK
PORT-A-COOL -

Fordampende kjølemedier

StilModellDybdeHøydePris (eks. mva)
APAD500--6 951NOK
APAD220--3 422NOK
BKUVVAAZGK003--6 364NOK
CKUVVAAYAB001--15 070NOK
DKUVVAAYAA001--12 058NOK
EKUXXCCYAA001--16 625NOK
APAD808--4 663NOK
APAD400--4 377NOK
FKUVVAAYAC002--23 629NOK
APAD401--1 152NOK
APAD444--2 414NOK
GPAD804--2 532NOK
HPARKULJ23000--1 705NOK
IPARKULH36000--10 076NOK
APAD200--2 340NOK
APAD120--2 785NOK
JKUXXCCYAB001--11 715NOK
APAD100--1 877NOK
KKUVVAAYAC001--10 679NOK
LPARKULH37000--12 112NOK
MKUV021260M00E--3 119NOK
NKUV021260MD1A--20 208NOK
APAD124--6 742NOK
OKUV061236K00C--2 109NOK
APAD807--2 812NOK
MASTER COOL -

Fordampende kjøleunderlag

ModellSakPris (eks. mva)
MCP44-PADAG6DBM2 704 NOK

Fordampende kjøligere elektroder

Fordampende kjøleputer gir et stort overflateareal der varmen fjernes fra varm luft trukket inn i en kjøler. Disse kjøleputene, også kalt sumpkjølere, passer lett inn i en fordampningskjøler. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av fordampende kjøleputer fra Portacool og Mastercool. Portacool kjølepads har spesialdesignede medier for effektiv vannfordampning. De er konstruert for enkelt vedlikehold, fjerning og utskifting. Mesterkul pads er konstruert ved hjelp av førsteklasses CELdek-medier i en flerlags design for effektivitet. De leveres med medieplugg og klipp for å gjøre det enkelt å installere. Velg mellom et bredt spekter av disse fordampende kjøleputene, tilgjengelig i dybder fra 2 til 61 tommer Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholde disse fordampende kjøleputene?

Putenes levetid kan forlenges ved å rengjøre og spyle dem en gang hver tredje måned.

Hvordan erstatte Mastercool evaporative kjøleputer?

  • Åpne opp enheten med en tang, trekk ut pluggene fra utsiden eller trekk klipsene av tappen fra innsiden.
  • Plasser en stor ny ryggpute inne i den bakre grillen.
  • Plasser noen små biter av ny sidepute i den bakre jentesiden.

Hvor lenge varer disse evaporative kjøleputene?

Fordampende kjøleputer varer vanligvis mellom to og fem år. Imidlertid må de skiftes mye oftere på steder med dårlig vannkvalitet og hvor kjølere brukes regelmessig.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?