Kjølevæskefiltre og kassetter

filtre

DAYTON -

Kjølevæskefiltre

Dayton kjølevæskefiltre er egnet for å fjerne forurensninger fra olje og kjølevæsker i filtreringssystemer. Disse filtrene har aluminiumskonstruksjon for enkel portabilitet og motstand mot korrosjon og skadelig UV-stråling. De er i stand til å filtrere partikler opp til 149 mikron og tåler temperaturer og trykk opp til henholdsvis 250 grader F og 75 psi.

StilModellmikrontypenPris (eks. mva)
A2MYT499150 mesh10 155NOK
A2MYT3149100 mesh9 867NOK
A2MYT225060 mesh9 466NOK
A2MYT159030 mesh9 009NOK
DAYTON -

Filterpatroner

Dayton-filterpatroner er ideelle for å fjerne forurensninger fra olje og kjølevæsker i filtreringssystemer. De gir filtrering opptil 590 mikron og leverer strømningshastigheter på opptil 100 gpm. Disse patronene har konstruksjon i rustfritt stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater, og tåler temperaturer opp til 250 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse filterpatronene, tilgjengelig i 30, 60, 100 og 150 mesh varianter.

StilModellmikrontypenPris (eks. mva)
A2MYT899150 mesh3 011NOK
A2MYT7149100 mesh2 824NOK
A2MYT625060 mesh2 614NOK
A2MYT559030 mesh2 040NOK
BALDWIN FILTERS -

Kjølevæskefiltre

StilModellFilterdesignHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris (eks. mva)
AP5092Bare element5 9 / 32 "5 9 / 32 "3-21 / 32 "3 21 / 32 "1 280NOK
BB5088spinn videre4.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "955NOK
CB5145spinn videre4.437 "4.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "697NOK
DBW5182spinn videre3 7 / 32 "3 7 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "591NOK
EBW5201spinn videre5.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "2 431NOK
FB5087spinn videre5 15 / 32 "5 15 / 32 "3.75 "3.75 "657NOK
GB5089spinn videre4.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "166NOK
HB5090spinn videre5.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "1 133NOK
IB5144spinn videre5.437 "5.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "376NOK
JB5177spinn videre5 13 / 16 "5 13 / 16 "4.25 "4.25 "815NOK
KB5091spinn videre5 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "306NOK
LBW5183spinn videre4.437 "4.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "338NOK
MBW5143spinn videre5.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "572NOK
NBW5250spinn videre5 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "2 177NOK
OB5134spinn videre5 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "183NOK
LB5176spinn videre5.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "253NOK
BALDWIN FILTERS -

Kjølevæskefilter

ModellSakPris (eks. mva)
CFB8784AH2WVC987NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?