SPEEDAIRE 4B248 Luftkompressorpumpe 2 trinn | AD6VWC

SPEEDAIRE 4B248 Luftkompressorpumpe 2-trinns

På lager
Vare: AD6VWC Modell: 4B248

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

52 233 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkompressorpumpe
Bore Dia.4-3/4", 2-1/2"
AnleggCast Iron
FinishSvart pulverlakkert
Gratis luft CFM @ maks. Press51.0
HP15
SmøringstypeSplash smurt
Maks. Press175 psi
Monteringsmønster9-5 / 8 "B x 8-1 / 16" D
PT -uttak3 / 4 "
Antall sylindere4
Antall trinn2
Oljekapasitet4 kvt.
Generell dybde19.5 "
Total høyde24.5 "
Samlet bredde28.375 "
Pumpe RPM1020
RotasjonCCW
Skivestørrelse @ 1725 RPM11-3 / 8 "
Slaglengde3"
VentilmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 96.75
Skipets høyde (cm)69.6
Skipets lengde (cm)69.09
Skipets bredde (cm)56.39
HS kode8414801615
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Svinghjul Dia. (19-3 / 8 ")
    • Svinghjul inkludert (Y)

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeBore Dia.FinishTotal høydeSamlet breddeVentiltypeHPMaks. PressPris
SPEEDAIRE 2WGX6 luftkompressorpumpe 1 trinn | AC3UPR 2WGX610.25 "2.75 "Svart pulverlakkert11.25 "7"-2135 psi6 288 NOK
SPEEDAIRE 2WGX7 luftkompressorpumpe, 1 trinn, 2-3 HK, 8-1 / 2 OZ, 135 PSI | AC3UPT 2WGX710.25 "2.75 "Svart pulverlakkert11.25 "7"-3135 psi7 699 NOK
SPEEDAIRE 5F566 Luftkompressorpumpe 2 trinn | AE3RHC 5F56616.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlakkert24.75 "18 "Reed7.5175 psi22 635 NOK
SPEEDAIRE 5FTU0 Luftkompressorpumpe 1 trinn | AE3RZF 5FTU08.187 "2-3 / 8 ", 2"Malet grønt17.437 "14.187 "Plate1/2125 psi7 860 NOK
SPEEDAIRE 5Z404 Luftkompressorpumpe 2 trinn | AE7KYU 5Z40416.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlakkert22.25 "18 "Reed5175 psi26 346 NOK
SPEEDAIRE 5Z405 Luftkompressorpumpe 2 trinn | AE7KYV 5Z40518.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlakkert21.5 "25 "Reed10175 psi41 013 NOK
SPEEDAIRE 40KH92 Luftkompressorpumpe 140 psi 1100 o / min | AH9MVF 40 92KHXNUMX14 "2.75 "Pulverlakkert13 "20 "Reed4, 5140 psi9 410 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4B248 Luftkompressorpumpe 2-trinns
52 233 NOK / enhet