C-krok rørløftere

filtre

StilModellKapasitetTakhøydePris (eks. mva)
ACPL-612,000 lb.39.25 "109 598NOK
ACPL-918,000 lb.41.625 "176 134NOK
ACPL-1530,000 lb.48.125 "216 217NOK
ACPL-1.53000 lb.33.875 "57 076NOK
RFQ
ACPL-36000 lb.35.625 "83 320NOK
ACPL-4.59000 lb.37-5 / 16 "103 084NOK

C-krok rørløftere

C-krok rørløftere fra Caldwell brukes som under rørfestene for å plassere og plassere rør opp til 8 tommer i lengde. Disse enhetene har en stående utjevningsbøyle for å justere for ulike rørlengder og vekter, og en justerbar bøylestopper som gjør repeterende løft enkle å håndtere. De kommer med en innebygd lasermålholder for å stille inn og posisjonere laseren samtidig. Disse enhetene er integrert med en rørstopper for å drive røret på plass og kan håndtere belastninger fra 3000 til 30000 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?