A B Bremsetype: Total lås , Caster Load Rating Range: 300 til 999 lb. , Rammefinish: Sink belagt , Rammemateriale: Stål , Navmateriale: Stål , Innvendig bolthullavstand: 5-1/2 x 5-1/2" , Lastevurdering: 550 lb. , Monteringsbolt Dia.: 5 / 8 " , Monteringstype: Tallerken , Utvendig bolthullavstand: 5-1/2 x 5-1/2" , Total høyde: 12.125 " , Platestørrelse: 6-7/8 x 6-7/8" , Platetykkelse: 0.157 " , Platetype: D , Ply: 4 , Raceway: Dobbel ball , Hjullager: Roller , Hjuldiameter: 10.25 " , Hjulbredde: 3.375 "