BLICKLE LP 267R Svingbart pneumatisk hjul 550 Lb 10.25 tommer | AB6VZD 22N203

BLICKLE LP 267R Svingbart pneumatisk hjul 550 Lb 10.25 tommer

På lager
Vare: AB6VZD Modell: LP 267RKryssref: 22N203

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 661 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar pneumatisk hjul
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterD
NavfargeGrå
NavmaterialeStål
NavtypeSentrert
Navbredde2-15 / 16 "
Innvendig avstand på bolthull5-1/2 x 5-1/2"
Lastevurdering550 lb.
Monteringsbolt Dia.5 / 8 "
MonteringstypeTallerken
Utenfor bolthullavstand5-1/2 x 5-1/2"
Total høyde12.125 "
Plate Størrelse6-7/8 x 6-7/8"
Tykke tykkelse0.157 "
plate TypeD
ply4
race måteDobbel ball
Dekkfelt Dia.5"
Dekktykkelse2-1 / 2 "
TråZig Zag
HjullagerRoller
Hjuldiameter10.25 "
Hjulbredde3.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.3775
Skipets høyde (cm)30.73
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8302200000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSakTråPris
BLICKLE LP 267R-ST Svingbart pneumatisk hjul med totallås 550 Lb | AB6VZF 22N205 LP 267R-STSvingbart pneumatisk hjul med totallåsZig-Zag-profil4 460 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLICKLE LP 267R Svingbart pneumatisk hjul 550 Lb 10.25 tommer
2 661 NOK / enhet